644件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOP オルタネーターベアリング トップ工業

    TOP オルタネーターベアリング

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
    用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業にトラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70使用範囲外径(Φmm)32~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラー シマツール

    シールプーラー

    シマツール(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
    セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ブラインドベアリングプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    44,200税込48,620
    1個
    3日以内出荷
    打ち抜けないベアリング抜きに。・ベアリングの内側に掛けて引き抜きます。・ケースベアリング、ハブベアリング、パイロットベアリング等に
    用途自動車・バイクの整備に
  • ハンディプーラー 小 東安

    ハンディプーラー 小

    東安
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    329,800税込362,780
    1セット
    64日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    64日以内出荷
    ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
    用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
    用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    96,980税込106,678
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ ハゼット

    スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • プーラーセット(3本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    149,800税込164,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5319
  • プーラーセット(2本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(2本爪・薄爪)

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5343
  • クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼット

    クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット

    ハゼット
    899,800税込989,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9326
  • インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10 ハゼット

    インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
  • ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ12-75mm用

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
  • ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ22-115mm用

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
  • ピンセット(8本入り) JTC

    ピンセット(8本入り)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4755用
  • ベアリング挿入工具 シマテック

    ベアリング挿入工具

    シマテック
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
    セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
  • ベアリング取り外し工具 シマテック

    ベアリング取り外し工具

    シマテック
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
    セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160
  • 17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-1用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
  • 17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-0用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)

    600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用

    KUKKO(クッコ)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
    用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
  • K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)

    K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    30日以内出荷
    ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
    全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • セパレーターフォーク ハゼット

    セパレーターフォーク

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
    用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
  • リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ

    リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー

    GROZ
    9,898税込10,888
    1台
    9日以内出荷
    従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
    用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
  • ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOL

    ギヤープーラー 3本爪

    CRAB TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
  • スライド式マルチプーラーセット Forza

    スライド式マルチプーラーセット

    Forza
    35,980税込39,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
  • リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
    トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
    トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー用替爪です。
    セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
  • Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ Forza

    Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ

    Forza
    889税込978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー用おねじです。
    材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
  • パッキンツール ケース 単品 日本バルカー

    パッキンツール ケース 単品

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
  • パッキンツール レンチ 単品 日本バルカー

    パッキンツール レンチ 単品

    日本バルカー
    869税込956
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
プーラー(引き抜き専用工具)