カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(215)
- スーパーツール(112)
- エスコ(92)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(31)
- 日平機器(18)
- Forza(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- エナパック(6)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- Pro-Auto(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- JTC(3)
- Matex(3)
- 東安(3)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト

130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)
エスコ¥169,100税込¥186,0101個翌日出荷狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー材質ドイツ鋼製質量(kg)9アーム長さ(mm)100・200・250・350適合径(Φmm)120・130ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪)
エスコ¥81,700税込¥89,8701個翌日出荷外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7アーム長さ(mm)100・200・250適合径(Φmm)120
200mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
エスコ¥127,500税込¥140,2501個翌日出荷狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。材質ドイツ鋼製質量(kg)5.8アーム長さ(mm)150・300
超薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥86,980税込¥95,6781セット翌日出荷セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
3本アーム固定プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大)
Matex¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷トラスコ品番166-2614質量(g)155使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)
Matex¥9,798税込¥10,7781本当日出荷トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)