644件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート/GT-Sヨウ スーパーツール

    プレート/GT-Sヨウ

    スーパーツール
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ3本爪
  • バネ/ギヤプーラ スーパーツール

    バネ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌日出荷
    油圧式ベアリングプーラーセット
    高さ(mm)500
  • 油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
  • 油圧式プーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラー

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
    付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
  • 油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー ロング

    KUKKO(クッコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
    能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
  • 油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    88,980税込97,878
    1セット
    翌日出荷
  • プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(メタルケース入)

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
  • プーラーキット(ケース無し) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(ケース無し)

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)6.96アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:250
  • ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1セット
    翌日出荷
    店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
  • セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
    用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
    用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
  • スタッドボルトプーラー KUKKO(クッコ)

    スタッドボルトプーラー

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)

    アダプターセット (サイズ5-16)

    KUKKO(クッコ)
    499,800税込549,780
    1セット
    翌日出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
    質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
  • PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    PULLPO ボールベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
  • NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    NO.20用自在アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    アームの長さが調節可能です。
  • NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用自在アーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
  • NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
  • 46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)

    46-1・47-1用 アーム

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
    長さ(mm)300質量(kg)2.08
  • 41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ハンドル付です。
    適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    安定感抜群の3本アームプーラーです。
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • 3本アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪スライドプーラー

    KUKKO(クッコ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
  • 3本アーム超薄爪プーラー クイック KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラー クイック

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
  • 3本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
  • 3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アームプーラー(油圧) KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー(油圧)

    KUKKO(クッコ)
    279,800税込307,780
    1個
    翌日出荷
    ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
    適合適合油圧ラム品番:8-1-F最大荷重(t)15
  • 3本アームプーラー(強力) KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー(強力)

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
    ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
  • 3本アームプーラー(クイックアジャスタブル) KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
    適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S質量(kg)3.8アーム長さ(mm)150能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220爪幅(mm)24爪長さ(mm)18最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4~9
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
プーラー(引き抜き専用工具)