カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(220)
- スーパーツール(112)
- エスコ(92)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(32)
- 日平機器(18)
- Forza(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- エナパック(6)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- Pro-Auto(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- JTC(3)
- Matex(3)
- 東安(3)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト

2本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
2本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
2アーム&3アーム薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)8.92アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。質量(kg)8.81アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3・20-30用標準アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥62,980税込¥69,2781セット翌日出荷質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
20-3+・20-30+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
20-2-S・20-20-S用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2・20-20用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。質量(kg)1.2アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20
20-2+S・20-20+S用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+S・20-20+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+・20-20+用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-2+・20-20+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-1-S・20-10-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S
20-10-SPK用250MM ロングセンターボルト
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷長さ(mm)250質量(kg)0.31六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
20-1・20-10用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。適合工具プーラー品番:20-1・20-10
20-1+S・20-10+S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷質量(kg)0.53アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+S・20-10+S
20-1+・20-10+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷質量(kg)0.58アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+・20-10+
20+S-T用超薄爪アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
18-5用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)200質量(kg)2.94適合工具プーラー品番:18-5












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)