絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ハサミ

1,237件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 板金はさみセット 250 mm RS PRO

    RS PRO 板金はさみセット 250 mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
    仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
    仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • RS PRO 金切りばさみ 190 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 190 mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
  • RS PRO 大ばさみ 290 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 290 mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様全体長さ = 290 mm
  • RS PRO はさみ 電気技師 RS PRO

    RS PRO はさみ 電気技師

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電工用はさみです. RS PRO ヘビーデューティ、クロムスチール製、はさみ(ノッチ付き)は、現場で作業する電気技術者に最適です。このはさみは、従来のはさみやせん断はさみではほとんど切れない、ケブラーなどの丈夫なアラミド繊維の切断に特化した製品です。この万能はさみは、鋸歯状の切れ刃を備えています。また、厚みがあって曲がりにくく、刃と刃の間にアラミド繊維を挟み込まないようになっています。特長及び利点. 硬化処理された鋸歯状のブレードを備えたクロムスチール製で、ケブラー強度の部材をトリムできます ピボットは調節可能で、アプリケーションに信頼性があります ベベル加工と精密な研磨により、シャープな切れ味と切断性能が長期間持続します ハンドルは人間工学に基づいて設計されており、取り扱い時の使いやすさと快適性を高めています。この設計は、疲労や疲労のバランス、コントロール、軽減にも貢献しています ハサミは HRC 60-62 で掃除されている ( シザーブレードのみ ) 全長 5.5 インチ ヘビーデューティな電気技術者 これらの電気技師のはさみのほとんどの色は赤です マイクロセレーション切断長: 42 mm ( 1-5/8 インチ)、ブレード厚さ: 3.2 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様刃の長さ = 42mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 138 mmハンドル材質 = Bi-material調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 250 mmハンドル材質 = ABSシザータイプ = 多目的
  • RS PRO ヘビーデューティ大ばさみ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティ大ばさみ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様全体長さ = 250 mm
  • RS PRO 大ばさみ 200 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 200 mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ヘビーデューティはさみ. 人間工学に基づいて設計された RS Pro ヘビーデューティステンレススチール製ユーティリティカッターは、最適な快適さ、バランス、操作性で、負担と疲労を軽減します。産業及びオフィス用途、湿式処理、その他の高湿度帯でほとんどの紙、段ボール、ファブリックを切断するのに最適です。特長と利点. ステンレス鋼製ブレードの真空熱処理は 56 ~ 58HRC です ほとんどの紙、段ボール、布を切断します ベベル加工された高精度のアースにより、長期間シャープな切れ味を維持 非常に頑丈な ABS ハンドルを備えています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様全体長さ = 200 mm
  • RS PRO 大ばさみ 230 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 230 mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様全体長さ = 230 mm
  • Wカッター KDW 土牛

    Wカッター KDW

    土牛
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
    用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
  • モカハニー 多機能はさみ ヒロショウ

    モカハニー 多機能はさみ

    ヒロショウ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    モカハニー 多機能はさみは、8通りの作業ができる多機能はさみです。大きめハンドルで力を入れやすく2つに分かれるので衛生的で、お手入れ簡単です。缶開けから魚の鱗取りまでこれ一本あれば調理に困りません。マグネット付きのケースがあるので冷蔵庫につけてすぐ使える場所に置いておくことができます。
    用途調理器具に。質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.6×7.5×1.5
  • テーブルキッチンハサミ キャナリー

    テーブルキッチンハサミ

    キャナリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食卓で便利なフォーク感覚のハサミです。ギザ刃付きで滑りにくいです。二つに分かれて洗浄可能です。
    用途キッチン用トラスコ品番853-3772材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)175刃長(mm)65
  • 金切ハサミ (右) STAHLWILLE(スタビレー)

    金切ハサミ (右)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
    用途右手用(左カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
  • 針金切鋏(大)205mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(大)205mm

    諏訪田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼全長(mm)約200質量(g)約170刃長(mm)約12
  • FACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982 FACOM

    FACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)245質量(g)380規格ASME B107.500最大切断能力(mm)45
  • FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9 FACOM

    FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    材質ハンドル:ソフトグリップ全長(mm)255質量(g)210刃長(mm)107材質(刃)アルミニウム
  • FACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980 FACOM

    FACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)205質量(g)200
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980C FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980C

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    リターンスプリング付きで、手首への負担を軽減します。ジョウの開き幅を2段階に調節可能なのもうれしいですね!。安心の収納時ロック機能付き!
    用途配線2.5mm、スチール板0.5mm、アルミ0.1mm、ウレタン5mm全長(mm)205質量(g)200
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)390規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)65~165
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RI FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RI

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)55
  • FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65

    FACOM
    129,800税込142,780
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)660質量(g)2400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)48圧着能力(mm)200~790
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882A FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882A

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)250質量(g)475規格ASME B107.500最大切断能力(mm)32圧着能力(mm)45~130
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)530規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)43~170
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)55
  • FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65

    FACOM
    119,800税込131,780
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)665質量(g)2100規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)210~820
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LE FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LE

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)60~150
  • 廃棄物マルチハサミ コジット

    廃棄物マルチハサミ

    コジット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
    材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂質量(g)204.1全長(cm)23
  • 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ

    電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ

    マルコプロダクツ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
    用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0182材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂刃長(mm)38切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6刃先波板専用刃切断能力(mm)鉄板0.6六角軸シャンク径6.35mm切断直線、左曲がり
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    42,100税込46,310
    1個
    翌日出荷
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,200税込20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
    仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1丁
    翌日出荷
    。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1丁
    翌日出荷
    。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • 工作はさみ V2 美鈴

    工作はさみ V2

    美鈴
    609税込670
    1丁
    翌々日出荷
    お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
    用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
  • メタルカッター エドマ(EDMA)

    メタルカッター

    エドマ(EDMA)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー 土牛

    倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー

    土牛
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    倍力Wカッター用の指詰め防止ストッパー
  • アラミド繊維用はさみ エスコ

    アラミド繊維用はさみ

    エスコ
    3,260税込3,586
    1本
    翌日出荷
    刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
    全長(mm)165質量(g)61刃長(mm)40材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
  • [鍛造]クラフトはさみ エスコ

    [鍛造]クラフトはさみ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1本
    翌日出荷
    鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)。
ハサミ
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
17ページ目: ハサミ 【通販モノタロウ】 作業工具