カテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(7)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(119)
- 180~200未満(83)
- 200~220未満(205)
- 220~240未満(51)
- 240~260未満(169)
- 260~280未満(95)
- 280~300未満(63)
- 300~350未満(127)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(16)
- 450~500未満(11)
- 650~700未満(2)
- 1400~1600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 盛光(341)
- エスコ(115)
- 水野製作所(107)
- SK11(43)
- ALLEX(31)
- TRUSCO(29)
- BAHCO(バーコ)(29)
- トップマン[工具・金物](23)
- 美鈴(21)
- LOWE(ライオン)(20)
- RS PRO(20)
- 金鹿工具製作所(19)
- 近正(17)
- 中島利器(17)
- アルス(15)
- 長谷川刃物(15)
- 東北エスパル(14)
- みまつ(12)
- FACOM(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ハサミ

美鈴 ミニパッチワークはさみ
美鈴¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷刃先部を細く、鋭利に仕上げています。 サイズも小さく細かなカットに便利なパッチワークに最適なはさみです。材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS全長(mm)135刃長(mm)約50
美鈴 刺しゅうはさみ ソリ刃
美鈴¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から7日以内出荷ソリ刃で糸の始末をするときに布地を傷つけず細かな作業が楽にできるよう仕上げました。 刺しゅう用などに最適です。全長(mm)105刃長(mm)約25
ケブラーカッター
アイデアル(IDEAL)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。 ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。 ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断にトラスコ品番759-8360全長(mm)165質量(g)60
ダリヤ ステンスーパーカット2 多用途ハサミ
中島利器¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷バネ付で楽々カット。ステンレス製。ギザ刃付。全長(mm)195材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
ダリヤ ステンサイクルカット ハサミ
中島利器¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。全長(mm)175材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
ダリヤ ステンスラッシュメイト ハサミ
中島利器¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷スラッシュカット専用ハサミ。切り抜けスムーズ アップハンドル。土台布にささらないコブ付刃先。ステンレス製。全長(mm)175材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
ダリヤ ステンキャップ付ハサミ
中島利器¥1,998税込¥2,1981丁5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製。マグネット。全長(mm)200材質(グリップ)ABS樹脂材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス
メタルカット 柳刃 クロムメッキ
みまつ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング全長(mm)250
標準はさみ
ベッセイ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。材質炭素工具鋼全長(mm)230質量(kg)0.33刃長(mm)27
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物柳刃
盛光¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸左用柳刃
盛光¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷左利きの曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
スーパーハードはさみ 柳刃
ALLEX¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。トラスコ品番361-6193全長(mm)240質量(g)175刃長(mm)55硬度HRC60切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)刃厚(mm)3