カテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(7)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(118)
- 180~200未満(80)
- 200~220未満(203)
- 220~240未満(51)
- 240~260未満(167)
- 260~280未満(95)
- 280~300未満(63)
- 300~350未満(127)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(16)
- 450~500未満(11)
- 650~700未満(2)
- 1400~1600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 盛光(271)
- エスコ(114)
- 水野製作所(107)
- SK11(43)
- ALLEX(31)
- TRUSCO(29)
- BAHCO(バーコ)(29)
- トップマン[工具・金物](23)
- 美鈴(21)
- LOWE(ライオン)(21)
- RS PRO(20)
- 金鹿工具製作所(19)
- 近正(17)
- 中島利器(17)
- アルス(15)
- 長谷川刃物(15)
- 東北エスパル(14)
- みまつ(12)
- FACOM(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ハサミ

金切鋏 柳刃
金鹿工具製作所¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。幅(mm)55全長(mm)210高さ(mm)220質量(g)270奥行(mm)20
アルスーパーH(アラミド繊維専用)
アルス¥74,980税込¥82,4781丁当日出荷耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072全長(mm)260質量(g)260刃長(mm)105刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
スパットデュアルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応。JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能。倍力構造で、軽くラクラク切断。握りが安定するストッパー付。安全ロック付。適用チャンネル。・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下仕様個装梱包:ブリスター・紙箱材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B寸法(mm)個装:W97×D24×H313質量(g)352、個装:363本体サイズ(mm)20×70×255
倍力万能ハサミ
Basic Tool¥1,198税込¥1,3181本当日出荷小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
ステンレス電工ハサミ
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
ステンレスミニクラフト鋏
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ
ハートライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
R刃スニップス
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
RS PRO 金切りばさみ 250 mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
倍力ハサミ
MUST TOOL¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228色赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
大型フッ素コートハサミ
ALLEX¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3
針金切鋏(中)180mm
諏訪田製作所¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。材質刃物鋼
ライオン工業用ハサミ
LOWE(ライオン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。PVCパイプ、ホース用質量(g)370寸法(cm)21.5切断対象PVCパイプ、ホース用
ハードスニップス
EB-SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
越の金鹿 角波板切鋏
金鹿工具製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷トタン板・ガルバリウム板の切断に。用途角波板の切断に。全長(mm)315質量(g)573呼び寸法(mm)300切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.4材質(刃)刃物用炭素鋼
越の金鹿 金切鋏 エグリ刃
金鹿工具製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
越の金鹿 金切鋏 エグリ刃
金鹿工具製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。用途薄い金属板の切断に。全長(mm)193質量(g)240呼び寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
万能ハサミ205
iHelp¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
180mm はさみ・万能(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571丁翌日出荷材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)185質量(g)95刃長(mm)70
倍力WカッターI型
土牛¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。 下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。 ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドルトラスコ品番215-2873全長(mm)250質量(g)320
多目的マジックはさみ
アイメディア¥799税込¥8791個当日出荷大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。) 刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。 コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい! カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼全長(mm)205質量(g)約132寸法(cm)約20.5×5×2cm
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ
CHANNEL¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
よく切れ~る万能ハサミ
セーブインダストリー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能用途万能はさみとして材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂色オレンジ・イエロー品番SV-3789寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
工具鋏多用途
アルス¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
スニップ 101 左&直線切り
IRWIN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)全長L(mm)247切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
剛力ハサミ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
スーパーウェーブスニップス
KENOH(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
リサイクルはさみ
レイメイ藤井¥739税込¥8131個当日出荷材質ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール全長(mm)160質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×9×160刃渡り(mm)160グリーン購入法適合
美鈴 シルキー万能はさみ
美鈴¥2,198税込¥2,4181丁欠品中刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂全長(mm)約165質量(g)約62刃長(mm)約40
FUNCRAFT金属万能工作用 BP
近正¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)42





















































![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)