絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハサミ

1,160件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サススパS 替刃 みまつ

    サススパS 替刃

    みまつ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼寸法(mm)250全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃 ALLEX

    ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3680材質刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー全長(mm)166質量(g)67刃長(mm)40
  • キャナリー 紙パックハサミ PS-40H 長谷川刃物

    キャナリー 紙パックハサミ PS-40H

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-2613材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)43
  • ハードはさみ プレーン TRUSCO

    ハードはさみ プレーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    トラスコ品番402-6675材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂全長(mm)166質量(g)67刃長(mm)40硬度HRC58切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など刃厚(mm)2.5
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    トラスコ品番370-8063材質SK5全長(mm)190質量(g)150刃渡り(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • クラフトシザース 154mm Autobahn

    クラフトシザース 154mm

    Autobahn
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
    用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
  • パワフル金切鋏 TAKAGI(高儀)

    パワフル金切鋏

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
  • ステンレス電工ハサミ TAKAGI(高儀)

    ステンレス電工ハサミ

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き
    用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
  • EMTシザー TIGER(タイガー)

    EMTシザー

    TIGER(タイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(刃)ステンレススチール
  • 万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)

    万能金切鋏 チョッパー

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
    用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
  • R刃スニップス TAKAGI(高儀)

    R刃スニップス

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
    用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • ミニハイキル 粂田ギムネ製作所

    ミニハイキル

    粂田ギムネ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
    用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50
  • PH-50用グリップ ENGINEER(エンジニア)

    PH-50用グリップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1組
    当日出荷
    PH-50用の交換グリップ。
    質量(g)14アズワン品番65-1699-43
  • はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製) エスコ

    はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
    仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
  • ステンレスはさみ 薄刃細工用 TRUSCO

    ステンレスはさみ 薄刃細工用

    TRUSCO
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
    トラスコ品番831-5324材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75板厚(mm)2刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
    用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
  • アレックス スリム100Noir 林刃物

    アレックス スリム100Noir

    林刃物
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
    用途事務用材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)100質量(g)10奥行(mm)46刃長(mm)35刃厚(mm)1.5
  • 205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(ステンレス)

    エスコ
    715税込787
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 金切バサミ(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
    材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
  • アレックス スリム140 ALLEX

    アレックス スリム140

    ALLEX
    899税込989
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。
    用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.8
  • 工具鋏多用途 アルス

    工具鋏多用途

    アルス
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
    用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 美鈴 工作はさみ 美鈴

    美鈴 工作はさみ

    美鈴
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
  • 農業用 万能はさみ 龍宝丸

    農業用 万能はさみ

    龍宝丸(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
    用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR全長(mm)200切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで刃厚(mm)約2.3アズワン品番64-9646-38
  • 万能ハサミ刻鋏 Three Axis

    万能ハサミ刻鋏

    Three Axis
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
  • 金切鋏 直刃 千吉

    金切鋏 直刃

    千吉
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途直線切り。形状直刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。 すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11

    クラフト皮革・ゴム切はさみ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。
    用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
  • クラフト握りはさみ SK11

    クラフト握りはさみ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
    用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • クラフト工作はさみ SK11

    クラフト工作はさみ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • ホーム鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ホーム鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
    寸法(mm)150×73×8オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
  • 145mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ

    145mm はさみ(精密/ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540ME-23全長(mm)145
  • 150mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ

    150mm はさみ(精密/ステンレス製)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA540ME-22全長(mm)150
  • 170mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    170mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540B-11全長(mm)170
  • マイクロシザーズ 長谷川刃物

    マイクロシザーズ

    長谷川刃物(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。 服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。 キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
    用途携帯用に。全長(mm)35質量(g)5刃長(mm)7刃厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
ハサミ