絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ハサミ

1,236件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ハサミ WORKPRO

    万能ハサミ

    WORKPRO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。
    材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR質量(g)62寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15最大切断能力(mm)Φ12まで
  • ステンレスにぎり鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスにぎり鋏

    TAKAGI(高儀)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス刃
    用途糸切りに材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 柄部:ジュラコン(R)質量(g)19サイズ(mm)105
  • 7000シリーズ 小バサミ 貝印

    7000シリーズ 小バサミ

    貝印
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
    用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8
  • リングとラベルを取りマウス キャナリー

    リングとラベルを取りマウス

    キャナリー(1件のレビュー)
    329税込362
    1丁
    当日出荷
    ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
    用途ペットボトル専用トラスコ品番853-3765材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)147刃長(mm)40
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細身刃だけど、切れ味シャープなはさみです
    全長(mm)185刃渡り(mm)70
  • RS PRO はさみ ケブラー RS PRO

    RS PRO はさみ ケブラー

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    刃の長さ = 63.5 mm。ブレード材質 = 炭素鋼。全体長さ = 203 mm。ハンドル材質 = プラスチック。シザータイプ = ケブラー。。RS Pro 8 インチケブラーせん断. RS PRO のこのせん断はさみは、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。炭素鋼製ブレードを使用して、はさみでしっかり正確に切断します。ハンドル設計により、強力なグリップを確保し、優れた操作性と制御性を発揮すると同時に、ヘビーデューティ用途で必要とされるレバー比を実現しています。 この 8 インチせん断はさみは、日常的な布や素材の切断にも最適で、非常に汎用性の高い工具です。 また、熱可塑性ソフトグリップエルゴノミックハンドルも備え、長時間使用しても疲労が軽減されます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製ブレード 持ちやすいグリップ 強力な硬化処理を施したピボットにより、信頼性の高いサービス寿命を実現 用途 このはさみは、主に、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。いす張り、布、カードや紙、プラスチック、その他など、一般用途にも最適です。通常、次の用途で使用されます。 繊維 プロトタイピング 趣味で工芸 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。ABS は耐破損性があり、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、長時間使用できる鋭いステンレススチール製ブレードを備えています。メーカーの RS Pro はさみは、ショッピングを楽しむ際に最適なソリューションです。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 200 mm です ABS は耐破損性ハンドル、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は、強度が高く、腐食や損傷に強いプラスチックの一種です 非常に耐久性の高いステンレススチール製ブレードにより、一般的な材料を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。
    仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • 倍力ハサミ MUST TOOL

    倍力ハサミ

    MUST TOOL
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
    用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
  • マルチRハサミ MUST TOOL

    マルチRハサミ

    MUST TOOL
    4,798税込5,278
    1丁
    欠品中
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。太物向けの強力タイプなので、ケーブルや割れやすいモールなどもキレイに切断できます。
    用途電気工事から段ボールまで開梱できる強力刃として。トラスコ品番261-5554全長(mm)185赤/黒切断能力(mm)VV線:2.0×3芯、モール2号刃先R刃
  • 金切ハサミ (左) STAHLWILLE(スタビレー)

    金切ハサミ (左)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
    用途左手用(右カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
  • 鶴刺繍ハサミ プリム(Prym)

    鶴刺繍ハサミ

    プリム(Prym)
    2,498税込2,748
    1本(90mm)
    4日以内出荷
    刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!。しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。。本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪。こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。
    材質全長(mm)90ゴールド質量(g)20.8持ち手穴(mm)15刃先(mm)25
  • 板金はさみ BAHCO(バーコ)

    板金はさみ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1985
  • チューブカッタ R70シリーズ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッタ R70シリーズ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいです。 銅管の精密切断に適しています。
    トラスコ品番829-1493材質全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
  • MUSTTOOL マルチストレートハサミ MUST TOOL

    MUSTTOOL マルチストレートハサミ

    MUST TOOL
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。 芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。 ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
    用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。トラスコ品番261-5555刃先ストレート
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

    SBS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー)

    布切はさみ 兼信

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
    用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
  • 家庭ゴミ強力切断はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭ゴミ強力切断はさみ

    高芝ギムネ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) ALLEX

    ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
    用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2
  • 板金ハサミ 3本セット FREUND(フロイント)

    板金ハサミ 3本セット

    FREUND(フロイント)
    27,980税込30,778
    1セット(3丁)
    当日出荷
    良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
    トラスコ品番380-3982材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
  • 板金ハサミ 柳刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)

    板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)

    FREUND(フロイント)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
    全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り
  • スイートシルキー 美鈴

    スイートシルキー

    美鈴
    1,798税込1,978
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見た目は普通のハサミですが、軽く、ある程度先端が尖っていて、使い初めから滑らかな切れ味です。くつろぎのあるオーソドックスなスタイルと繊細なシルキータッチは、まさに絹づれの音のような切れ味を作り出します。紙や布を切るときに最適です。
    全長(mm)170
  • マルチ万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    マルチ万能鋏

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
    用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
  • ロングエース鋏 ドウカン

    ロングエース鋏

    ドウカン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ロングタイプの万能鋏。
    用途事務用などで活躍全長(mm)210質量(g)100刃長(mm)85
  • スカッドケブラーシザーズ170MM SIGNET(シグネット)

    スカッドケブラーシザーズ170MM

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
    全長(mm)170全幅(mm)75刃長(mm)43切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本全厚(mm)12.0
  • ライオン剪定バサミ(工業用) LOWE(ライオン)

    ライオン剪定バサミ(工業用)

    LOWE(ライオン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
    質量(g)350長さ(cm)24.5
  • ライオン剪定バサミ(工業用) LOWE(ライオン)

    ライオン剪定バサミ(工業用)

    LOWE(ライオン)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
    質量(g)295長さ(cm)20
  • 火造箸(平型) エスコ

    火造箸(平型)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1丁
    翌日出荷
    平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
  • ポケットはさみ エスコ

    ポケットはさみ

    エスコ
    2,230税込2,453
    1丁
    翌日出荷
    端が丸いので安全に取り扱うことができます。
  • ロールバッタα 東北エスパル

    ロールバッタα

    東北エスパル
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
    用途板金作業に。寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4全長(mm)約250
  • オール 東北エスパル

    オール

    東北エスパル
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
    用途板金作業に。寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層全長(cm)約35
  • 越の金鹿 金切鋏 エグリ刃 金鹿工具製作所

    越の金鹿 金切鋏 エグリ刃

    金鹿工具製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
    用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 万能金切鋏 ブロンズ仕上げ みまつ

    万能金切鋏 ブロンズ仕上げ

    みまつ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
    用途金属板・アルミ缶等の切断に。材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)310切断能力(mm)アルミ缶・銅板0.5
  • ステンレスジャンボ鋏 直刃 インテックカネキ

    ステンレスジャンボ鋏 直刃

    インテックカネキ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
    用途金属用金切鋏。全長(mm)245質量(g)235材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂
  • 160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) エスコ

    160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂全長(mm)160質量(g)約55刃長(mm)40
  • 90mm はさみ・小物 エスコ

    90mm はさみ・小物

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90刃長(mm)20材質(刃)ステンレス
  • 190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ

    190mm はさみ・万能(キャップ付)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
  • 140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製) エスコ

    140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)140刃長(mm)60材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ハサミ