絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ハサミ

特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,169件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ silky(丸章工業)

    事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ

    silky(丸章工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
    用途事務用鋏。全長(mm)160質量(g)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
  • ガラス管切り アズワン

    ガラス管切り

    アズワン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-478-01
  • 家庭バサミ S オルファ

    家庭バサミ S

    オルファ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。 刃はフィルムやビニールも滑らず簡単にカットできるギザ加工仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀)

    万能鋏カーブ

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切り進んでも手にあたらないカーブタイプ 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
    用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0
  • ステンレスはさみ 先丸安全型 TRUSCO

    ステンレスはさみ 先丸安全型

    TRUSCO
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
    トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • ハードはさみ TRUSCO

    ハードはさみ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5材質(刃)ステンレス刃物鋼(AUS8)
  • 精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL

    精密金切鋏薄物用

    TOOL TOOL(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
    用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)145刃長(mm)30材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
  • 倍力金切はさみ 直型 iHelp

    倍力金切はさみ 直型

    iHelp
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
    用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
  • 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    万能ハサミ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
    用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)

    マリンカッタ(水産用万能バサミ)

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
    用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
  • キャナリー 極細デザイン用 長谷川刃物

    キャナリー 極細デザイン用

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)105刃長(mm)18トラスコ品番474-2583材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)13
  • 倍力軽天バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    倍力軽天バサミ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
    全長(mm)255質量(g)380切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
  • ハードハサミ(アラミド繊維用) TRUSCO

    ハードハサミ(アラミド繊維用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
    用途アラミド繊維の製造や加工現場に。タイプアラミド用刃厚(mm)3
  • パワーカッター 佐藤機工

    パワーカッター

    佐藤機工(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220
  • ステンレス製 万能鋏 モトコマ

    ステンレス製 万能鋏

    モトコマ(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
    用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。寸法(mm)170×47×18材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等全長(mm)170質量(g)160
  • クロスカットR フッ素 SK11

    クロスカットR フッ素

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
    用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。全長(mm)240仕様R刃仕様材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂刃部加工フッ素加工
  • クリッパー タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより粘着テープが刃にベタつきません。長時間使用しても手が痛くならないグリップデザイン
    全長(mm)160刃長(mm)66トラスコ品番330-9053質量(g)37刃厚(mm)1.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×14
  • 多用途クラフトチョキ アルス

    多用途クラフトチョキ

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
    用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着テープはさみ ALLEX

    粘着テープはさみ

    ALLEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    全長(mm)165刃長(mm)67トラスコ品番853-3760質量(g)32アズワン品番8-9268-01
  • ハイキル 粂田ギムネ製作所

    ハイキル

    粂田ギムネ製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。 また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。 ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
    材質特殊鋼
  • セラミックはさみ ケニス

    セラミックはさみ

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質銀セラミック
  • 金切鋏 倍力型 SK11

    金切鋏 倍力型

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能タイプミニ切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
  • 万能金切鋏 千吉

    万能金切鋏

    千吉
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
    用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。全長(mm)約250材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)タイプ万能タイプB型切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで材質(グリップ)PVC
  • ヘビースニップ ホーザン

    ヘビースニップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
    用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。全長(mm)160刃長(mm)28トラスコ品番434-8036質量(g)60切断能力(同軸ケーブル)5C-2V硬度HRC(刃部)59切断能力(mm)アルミ板0.7切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理)切断能力(mm)銅(より線)2
  • 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀)

    万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付 。滑りにくいラバーグリップ 。グリップの開き幅を2段階に切替可能 。ワイヤーカット付225mm
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
  • 電工ストレートバサミロック付 フジ矢

    電工ストレートバサミロック付

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
  • Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウン

    Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ

    ハンディ・クラウン
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
    用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
  • すべらないはさみ(ギザ刃付) ハートライ

    すべらないはさみ(ギザ刃付)

    ハートライ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。 いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
  • ステンレス製万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレス製万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
    全長(mm)210刃長(mm)43材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.21切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断刃厚(mm)4.5
  • ステンレスはさみ TRUSCO

    ステンレスはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
    刃厚(mm)2.0材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など2018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 万能はさみAD R刃 SK11

    万能はさみAD R刃

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • 手芸クラフト 曲刃 アルス

    手芸クラフト 曲刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
    用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本職板金鋏 SLD柳刃 盛光

    本職板金鋏 SLD柳刃

    盛光(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
    用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
  • 万能鋏 trad

    万能鋏

    trad(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
    用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど全長(mm)183刃長(mm)50質量(g)135切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで刃厚(mm)4
  • 万能ハサミ DEEN

    万能ハサミ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷
    電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
    全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
  • スーパーストロングスニップス KENOH

    スーパーストロングスニップス

    KENOH(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。剪定作業から荷作りにも。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
    全長(mm)203質量(g)160材質(刃)炭素工具鋼SK-5
  • ハードはさみ ケブラー繊維用 TRUSCO

    ハードはさみ ケブラー繊維用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
    材質刃部:高炭素鋼
  • スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス ALLEX

    スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス

    ALLEX(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
    全長(mm)230刃長(mm)55トラスコ品番361-6185材質刃部:ステンレス(SUS420J2)質量(g)220硬度HRC50切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5刃厚(mm)3
  • ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)

    ミニ万能鋏

    TAKAGI(高儀)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで使いやすい 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
  • 波板切鋏 TAKAGI(高儀)

    波板切鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    波刃で波板をスムーズにカット 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付
    用途塩ビ・トタンなどの波板に切断能力(mm)【塩ビ波板】0.9
ハサミ