カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(21)
- 450~500未満(1)
材質(頭)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉛(1)
- 銅(1)
頭径(Φmm)
- 34
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(112)
- 25(137)
- 26(117)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(132)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(75)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 打込作業(13)
- 板金作業(1)
- 機械組立・修理作業(4)
- 治具取付作業(2)
- 石工作業(2)
- 金型作業(1)
- 鉄工作業(3)
材質(柄部)
- グラスファイバー(3)
- 木(13)
- 樹脂(2)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(12)
- オーエッチ工業(7)
- 土牛(6)
- Ampco(3)
- 三興半田鏝(2)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- サカエ金属工業(1)
- 三木技研(1)
王将(須佐製作所)・オーエッチ工業・土牛・Ampco・三興半田鏝・エスコ・BAHCO(バーコ)・HIT(ヒット)・サカエ金属工業・三木技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
吊金具付パイプ柄両口ハンマー
土牛¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ハンマーフックに簡単着脱!種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)300主な用途石工作業頭の全長(mm)100全質量(g)950
カラビナフック対応ハンマー
土牛¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
雅ミラーハンマー船手玄能
王将(須佐製作所)¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
グラス片手柄付ハンマー
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業
防爆両口ハンマー
Ampco¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から16日以内出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
彫刻ブロンズ船手玄能
王将(須佐製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷種類片口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
SEハンマー 2型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)850口径(Φmm)34柄長さ(mm)315頭部長(mm)105胴径(Φmm)43
SEハンマー 2型 (木柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)880口径(Φmm)34柄長さ(mm)330頭部長(mm)105胴径(Φmm)43
900g ボールピンハンマー
エスコ¥9,920税込¥10,9121本翌日出荷錆を防止するパウダーコート仕上げ材質頭:高炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)375頭径(Φmm)34頭質量(g)900
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ四角玄能
王将(須佐製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から8日以内出荷タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応










































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)

![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)
![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)

![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)