絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 800~900未満(1)
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
頭径(Φmm)
  • 52
  • 18(53)
  • 20(70)
  • 21(104)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(113)
  • 25(135)
  • 26(117)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(251)
  • 32(131)
  • 33(52)
  • 35(97)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(180)
  • 60(178)
  • 80(71)
主な用途
  • 打込作業(3)
  • 機械組立・修理作業(1)
  • 金型作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム(1)
  • (1)
ブランド
  • オーエッチ工業(4)
  • 土牛(2)
  • 三興半田鏝(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
オーエッチ工業・土牛・三興半田鏝・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ゴムハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー 土牛

    ゴムハンマー

    土牛(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
  • イージーショックレスハンマー オーエッチ工業

    イージーショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • 白いゴムハンマー 土牛

    白いゴムハンマー

    土牛
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    色が付きにくいゴムハンマー。
  • 替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業

    替頭イージーショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
    用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEハンマー 4型 (樹脂柄) 三興半田鏝

    SEハンマー 4型 (樹脂柄)

    三興半田鏝
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。
    質量(g)1515口径(Φmm)40柄長さ(mm)380頭部長(mm)125胴径(Φmm)52
  • SEハンマー 4型 (木柄) 三興半田鏝

    SEハンマー 4型 (木柄)

    三興半田鏝
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。
    質量(g)1515口径(Φmm)40柄長さ(mm)390頭部長(mm)125胴径(Φmm)52
  • G-EZショックレスハンマー EZシリーズ オーエッチ工業

    G-EZショックレスハンマー EZシリーズ

    オーエッチ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!。ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
    硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
ハンマー