カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(101)
- 1000~1200未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
3ページ目: ハンマー

ショックレスハンマーPVC
E-Value(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)PVC主な用途木製品・機械の組み立て
ハンマー ゴム製 白
(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290色白質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ゴム&プラ コンビハンマー
長谷伸¥819税込¥9011個当日出荷家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)280質量(g)309
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)
土牛(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H
ベッセル¥259税込¥2851個当日出荷交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。用途木工組立、石材・金型など。材質エラストマー樹脂質量(g)16頭径(Φmm)31適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
打診棒ロング1500
土牛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)鋼主な用途機械機器や車輌の点検
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
ファイバーグラス柄石頭槌
SK11(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
ファイバーG柄ゴムハンマー
SK11(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
パイプ柄ネールハンマーSG
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。用途叩き作業。主な用途叩き作業
玉にきく聴診棒ロング
土牛(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
カストリハンマー#1/2
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
FG柄コンビハンマー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン主な用途機械の組立・修理
ウレタンショックレスハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。トラスコ品番369-9692質量(g)770種類ショックレスハンマー寸法A(mm)100全長L(mm)330寸法D(Φmm)49頭径(Φmm)49材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
点検ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物トラスコ品番818-8698質量(g)280種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/2(0.5)ポンド寸法A(mm)111全長L(mm)420寸法D(mm)16頭径(Φmm)16主な用途機械機器や車輌の点検
木槌
大五郎¥479税込¥5271個当日出荷日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約36質量(g)150
ポケッティ コンビハンマー
長谷伸(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
石頭ハンマー
WIZ'A(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業