絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ハンマー

2,730件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ柄ネールハンマー H E-Value

    パイプ柄ネールハンマー H

    E-Value
    749税込824
    1本
    当日出荷
    焼入れパイプで強いです。パイプ柄で丈夫です。
    用途叩き作業。材質パイプ柄材質(グリップ)ゴム主な用途叩き作業
  • 白ゴムハンマー SK11

    白ゴムハンマー

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。
    用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
  • グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎

    グラスファイバー柄ネイルハンマー

    大五郎
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    用途釘打ち・釘抜き等の作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途釘打ち・釘抜き
  • 破壊王 長谷伸

    破壊王

    長谷伸
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
    用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先切ハンマー CUSTOM KOBO

    先切ハンマー

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR寸法(mm)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×105×25
  • 特製トンカチ槌 三木技研

    特製トンカチ槌

    三木技研
    5,198税込5,718
    1丁
    翌々日出荷から10日以内出荷
    超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • 角利 両口ハンマー柄 丸型 角利(角利産業)

    角利 両口ハンマー柄 丸型

    角利(角利産業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両口ハンマーの替えの柄。
    種類ハンマー柄材質(柄部)
  • パイプ柄電工レンチハンマーN SK11

    パイプ柄電工レンチハンマーN

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
    用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途電気・設備工事用
  • ツインハンマー 王将(須佐製作所)

    ツインハンマー

    王将(須佐製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
    種類コンビハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 唐紙鎚 王将(須佐製作所)

    唐紙鎚

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
    全長(mm)300種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 石頭槌 木柄 Three Hand

    石頭槌 木柄

    Three Hand(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじむ木柄です。
    用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(柄部)木柄材質(頭)工具鋼主な用途石工作業
  • テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    テストハンマー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視しした設計
    用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)S45C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型掛矢金輪入 トンボ工業

    丸型掛矢金輪入

    トンボ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
    用途杭打ち、解体作業防災備品トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫全長(mm)900質量(kg)4.7頭径(Φmm)150呼称150頭部長(mm)240
  • デンガク木槌 盛光

    デンガク木槌

    盛光
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。全長(mm)360タイプスタンダード種類木ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途板金作業
  • 片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • 玄能 両口 角利(角利産業)

    玄能 両口

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
    用途木工作業用。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業
  • セットウハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    セットウハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    適合#0.9トラスコ品番395-8906全長(mm)300種類ハンマー柄材質(柄部)使用クサビ中(WC-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工レンチハンマー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工レンチハンマー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー モンキーレンチが使用可能 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで) 握りやすいソフトグリップ
    種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • でん助 土牛

    でん助

    土牛
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)270種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • ヘッド交換ハンマー用替ヘッド TRUSCO

    ヘッド交換ハンマー用替ヘッド

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個質量(g)18種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20
  • ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド) TRUSCO

    ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9333全長(mm)265質量(g)162種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)ナイロン頭部長(mm)75主な用途組立作業
  • デンガク槌 中 盛光

    デンガク槌 中

    盛光(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ワークに傷が付きにくいです。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。トラスコ品番404-9292質量(g)380種類木ハンマー寸法A(mm)82寸法B(mm)33頭部長(mm)120頭部幅(mm)82×33
  • 点検ハンマー オーエッチ工業

    点検ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
    全長(mm)270種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー はくでん

    ゴムハンマー

    はくでん
    539税込593
    1個
    欠品中
    ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
    材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
  • 静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)

    静音石頭ハンマー

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
    用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
  • ウレタンショックレスハンマー SK11

    ウレタンショックレスハンマー

    SK11
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
    用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打撃作業
  • 木槌 大五郎

    木槌

    大五郎
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
    用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約60全長(mm)370質量(g)400
  • 石頭ハンマーの柄 大五郎

    石頭ハンマーの柄

    大五郎(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    丈夫な樫材を使用。
    用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:18×24全長(mm)355質量(g)181材質(柄部)
  • 玄能の柄 大 大五郎

    玄能の柄 大

    大五郎
    449税込494
    1個
    当日出荷
    丈夫な樫材を使用。
    用途玄能用交換柄寸法(mm)仕込み部:13×28全長(mm)330質量(g)126材質(柄部)
  • 玄能の柄 小 大五郎

    玄能の柄 小

    大五郎
    399税込439
    1個
    当日出荷
    丈夫な樫材を使用。
    用途玄能用交換柄寸法(mm)仕込み部:11×24全長(mm)330質量(g)100材質(柄部)
  • グラスファイバー柄石頭ハンマー 大五郎

    グラスファイバー柄石頭ハンマー

    大五郎
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
    用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
  • ステンレス打診棒 土牛

    ステンレス打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ステンレス球で錆びに強いです。
    用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
  • ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ボールピーンハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
  • 丸玄能 CUSTOM KOBO

    丸玄能

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
  • スチールセットウハンマー オーエッチ工業

    スチールセットウハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石頭ハンマー柄 カネコ総業

    石頭ハンマー柄

    カネコ総業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー柄柄長さ(mm)300材質(柄部)樫(ニス塗)
  • 本磨八角玄能 王将(須佐製作所)

    本磨八角玄能

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー