絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ハンマー

2,730件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片手ショックレスハンマー TRUSCO

    片手ショックレスハンマー

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    全長(mm)290質量(g)520種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36柄長さ(mm)252材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバーヘッド長(mm)100主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 白樫ニス無両口ハンマー口丸 王将(須佐製作所)

    白樫ニス無両口ハンマー口丸

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    全長(mm)900タイプ口丸種類ハンマー柄口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー 王将(須佐製作所)

    テストハンマー

    王将(須佐製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー35mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
    トラスコ品番448-2298全長(mm)330質量(g)466種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチックヘッド長(mm)105主な用途組立作業/打ち込み作業
  • ハンマーの柄 300mm ノーブランド

    ハンマーの柄 300mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    ハンマー用替柄です。
    全長(mm)300種類ハンマー柄
  • ブリキハンマー オーエッチ工業

    ブリキハンマー

    オーエッチ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
    用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
  • マグネット付ワンピースパネ 土牛

    マグネット付ワンピースパネ

    土牛(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    欠品中
    シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
    用途本職仮枠作業用のハンマー。全長(mm)390種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業全質量(g)約730頭の全長(mm)132
  • ウレタンハンマー 替頭 土牛

    ウレタンハンマー 替頭

    土牛
    ¥899税込¥989
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ウレタンハンマー用替頭。種類ハンマー替ヘッド
  • 両口玄能(中) ANEX

    両口玄能(中)

    ANEX
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3564セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)265質量(g)236種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
  • コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(ロング)

    オーエッチ工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1丁
    翌日出荷から12日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横槌 千吉

    横槌

    千吉(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途杭打ち・ワラたたきなど用材質堅木幅(mm)90高さ(mm)275質量(g)660奥行(mm)90
  • ルーフハンマー 盛光

    ルーフハンマー

    盛光(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
    用途釘打ち、板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/建築作業
  • ステンレスハンマー オーエッチ工業

    ステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
  • マグネット角柄グラスパネ 土牛

    マグネット角柄グラスパネ

    土牛(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
    全長(mm)390種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途仮枠作業
  • ケレン鎚 土牛

    ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)330種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業
  • 一体型トンカチハンマー TRUSCO

    一体型トンカチハンマー

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
  • ウレタンソフトハンマー替ヘッド TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1パック(2個)
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • パイプ柄カストリハンマー 土牛

    パイプ柄カストリハンマー

    土牛
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。
    用途溶接作業・ケレン作業全長(mm)305
  • 短ハンマー2lb(S) 三高

    短ハンマー2lb(S)

    三高
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
    用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
  • ウレタンショックレスハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ウレタンショックレスハンマー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    8日以内出荷
    振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
    用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
  • 防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆テストハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
  • 黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄 大五郎

    黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄

    大五郎
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    木工組み立て・釘打ちに。軽量かつ高強度なスチールパイプ柄の大五郎<黒>シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいエラストマーグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。釘抜き付き洋ハンマー(ネイルハンマー)
    仕様●全長:約272mmアズワン品番67-2387-62
  • 仮設コンビハンマー オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
    用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
  • 両口ハンマー 900柄付 浅香工業

    両口ハンマー 900柄付

    浅香工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌々日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
    全長(mm)900質量(kg)約3.2色ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • ソケット付パイプ柄ナラシハンマー 土牛

    ソケット付パイプ柄ナラシハンマー

    土牛
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    仕様21mm全長(mm)320口径(Φmm)30ソケットサイズ(mm)17(12角)全質量(g)550
  • 大玉打診棒ハード 土牛

    大玉打診棒ハード

    土牛
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    新型21Φ鉄球。新型強化シャフト。玉が大きく音の出が良い。
    径(Φmm)(玉)21
  • タル検 ショート 土牛

    タル検 ショート

    土牛
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
    全質量(g)220頭の全長(mm)73
  • ステンでカボチャ玉打診棒 大 土牛

    ステンでカボチャ玉打診棒 大

    土牛
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
    径(Φmm)(玉)22異形球
  • 木柄 玄能用 土牛

    木柄 玄能用

    土牛
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    玄能用の柄
  • ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ネイルハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠

    極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

    極匠
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
    用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
  • テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコ

    テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1本
    翌日出荷
    高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
    材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)
  • プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
    用途交換部品材質(ヘッド)プラスチック
  • AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg MUST TOOL

    AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg

    MUST TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300質量(kg)1.05規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
  • プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)

    プラスチックヘッド

    ParkTool(パークツール)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BBP-1.2、BBP-2材質(頭)プラスチック
  • 電工ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    電工ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
    材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)80×31×260本体質量(g)490
  • ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業

    ポケッティプロ ハツリハンマー

    与板利器工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
    用途ハツリ作業に。仕様落下防止用ひも通し穴付幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂材質(頭)炭素鋼S45C主な用途ハツリ作業
  • CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー

    与板利器工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。質量(kg)3.6柄長さ(mm)890材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • 利一 剥離探査棒 与板利器工業

    利一 剥離探査棒

    与板利器工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
    用途外壁検査用工具。材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル主な用途外壁検査用収納時寸法(mm)約160材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮
ハンマー