カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 電工ハンマー(3)
- 特殊ハンマー(3)
- ハンマー替ヘッド(1)
- ハンマー
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
材質(頭)
主な用途
ハンマー :「HEX」の検索結果
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

電工ハンマー 軽量 BLACK
オーエッチ工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200
コンビネーションハンマー 替えヘッドセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40
マルチ手動ハンマー 剛力
トンボ工業¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷電源要らず。ハンマーツールの付け替えが出来る手動ハンマーです。17H六角軸が使用出来る手動ハンマーです。握り部をスライドさせる事でラクに破砕が出来ます。17H対応の六角軸なら付け替え可能です。スライド部分は抜け防止となっておりますので安全です。用途狭い・機械が使えない・機械を使うまでもない場所等での、コンクリート斫り・氷割・固い土のほぐし等。
マルチ手動ハンマー 極PRO
トンボ工業¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷電源要らず。ハンマーツールの付け替えが出来る手動ハンマーです。17H六角軸が使用出来る手動ハンマーです。握り部をスライドさせる事でラクに破砕が出来ます。17H対応の六角軸なら付け替え可能です。スライド部分は抜け防止となっておりますので安全です。剛力よりも重い設計になっており、より強化です。用途狭い・機械が使えない・機械を使うまでもない場所等での、コンクリート斫り・氷割・固い土のほぐし等。
ダブルソケット電工ハンマー
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
ダブルソケット電工ハンマー ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430













![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)