絞り込み
頭径(Φmm)
材質(柄部)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(58)
- オーエッチ工業(33)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- 王将(須佐製作所)(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- TRUSCO(6)
- 土牛(5)
- ベッセル(4)
- KTC(3)
- SK11(3)
- JSH(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・王将(須佐製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・土牛・ベッセル・KTC・SK11・JSH・BAHCO(バーコ)・FACOM・アークランドサカモト・ANEX・スーパーツール・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・ブランドをもっと見る
2ページ目: ハンマー替ヘッド
「頭径(Φmm)」から絞り込む

カッパーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥489~税込¥538~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷衝撃に強いPVC製です。用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー/ パンチのセット 4本
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性質量(g)1220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド 1個入
オーエッチ工業¥399税込¥4391個当日出荷衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
SECURALハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ヘッド 横=35mm、縦=45mm用途SECURALハンマー用インサート材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性質量(g)55材質(頭)ポリウレタン縦(mm)ヘッド:45横(mm)ヘッド:35アズワン品番65-1950-05RoHS指令(10物質対応)対応
替頭イージーショックレスハンマー
オーエッチ工業¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応![[ミディアムハード]交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984208-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]交換ヘッド
エスコ¥8,350~税込¥9,185~1個翌日出荷ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。用途造園作業、板金、フェンス工事などに材質スーパープラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード
スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷スーパークラフトハンマー用替頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969税込¥1,0661本当日出荷セキュラールハンマー用替頭です。仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580質量(g)35種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)
オーエッチ工業¥349~税込¥384~1本3日以内出荷から5日以内出荷中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド寸法D(mm)7寸法C(mm)18材質(頭)ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニヘッド交換ハンマー用ヘッド
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9392適合機種TH-9012、9013セット内容ミニハンマー用/ナイロン×3個質量(g)6種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)14
SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷SIMPLEX チョッピングインサート ソフトメタル。シルバー色。硬質。サイズ:D30mm、D40mm。アルミ製ハウジングには取付けできません。この製品は 3209.049 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:40 mm) 製品グループの1モデルです用途樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去材質【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性直径(Φmm)40質量(g)114寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)78.3 ×45.5 ×45RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷SIMPLEX ソフトメタルチョッピングインサートは、硬質でシルバー色のインサートです。樹木診断用途向けに設計されており、例えば枯れた樹皮や苔の除去などに使用されます。本インサートは直径 30 mm および 40 mm をラインアップしています。ソフトメタルインサートはアルミ製ハウジングには取付けできません。この製品は 3209.039 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです用途樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去材質【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性直径(Φmm)30質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.8 ×34.5 ×34RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).。特殊形状、球面形状の打撃面.。損傷や打痕を防止.。白色、高い強度.。高い耐摩耗性.。零下時での破片の飛散なし.。耐油性.。D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー 替えヘッドセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40
ラバーハンマー替ヘッド1個入
オーエッチ工業¥369税込¥4061個翌々日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
プラハンマー替頭
オーエッチ工業¥699税込¥7691個翌々日出荷プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
仮設コンビハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
カッパーハンマー替頭2PCS
JSH¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷純度99.9%の伸銅品替え頭です。銅ヘッドは伸銅品で純度は99.9パーセントです。用途カッパーハンマー替え頭。材質純銅頭部径(Φmm)口径30















![[EA575WS-125用]交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44090209-190802-02.jpg)



![[ミディアムハード]交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984208-170829-02.jpg)







































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)