絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(20)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(83)
- 220~240未満(71)
- 240~260未満(42)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(12)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

L型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥4,898税込¥5,3881個当日出荷90度のL字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥8,398税込¥9,2381個当日出荷2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
グリッププライヤー用ベンチホルダー
SHT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥939~税込¥1,033~1個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付
SHT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー
SHT¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付
SHT(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
C型グリッププライヤー(溶接用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷高負荷に耐え、様々な形状の材料を掴み、保持します。調整ねじと解除レバー付きで、片手で操作できます。トラスコ品番836-8967全長(mm)280種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(四角)902018年トラスコ掲載ページ4 1762
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
マルチグリッププライヤー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55
0-34mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA533AV-250全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)34















































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)












![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)