絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(44)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(85)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(11)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

C型グリッププライヤー(自在金具付)
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
Autoバイスプライヤー
trad¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
3P トラスねじバイスレンチ付
スリーピークス¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。用途外せなくなったねじの取り外し。ねじ(mm)六角:3~13材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
ロッキングプライヤー
DEEN¥4,600税込¥5,0601本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)193
ロッキングプライヤー(黒金)
フジ矢¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から4日以内出荷口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。種類グリッププライヤ全長(mm)250トラスコ品番836-8965質量(g)600使用範囲(mm)(丸)43、(四角)42、(六角)452018年トラスコ掲載ページ4 1746
グリッププライヤ(溶接用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。種類グリッププライヤ全長(mm)228トラスコ品番760-7881質量(g)635
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ
KTC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。種類グリッププライヤ
板金クランプ
IRWIN¥2,698税込¥2,9681個当日出荷成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ラージジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
エビ バイスプライヤ C型 455mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150全長(mm)455トラスコ品番372-6606アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
AutoC型バイスプライヤー
trad¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
バイスプライヤー C型
はくでん¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
オートロッキングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
ロッキングプライヤーLB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488税込¥1,6371個4日以内出荷高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズロッキングプライヤー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)180
U型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
C型ロッキングP パット付
E-Value¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁3日以内出荷から8日以内出荷アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
ステンレス製ロッキングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。口開き(mm)18全長(mm)225質量(g)437口深(mm)28
マイクログリッププライヤー 95mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。用途自動車修理現場などに。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.5全長(mm)95トラスコ品番836-9626材質鍛鋼質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1746













































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)