絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスロックプライヤー SUN UP

    バイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
    全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
  • マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCO

    マイクログリッププライヤー 95mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
    用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8966全長(mm)200質量(g)400種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8965全長(mm)250質量(g)600種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)43、(四角)42、(六角)452018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤー TRUSCO

    ピンチオフプライヤー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
    用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
  • 0-50mm/165mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-50mm/165mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-106全長(mm)165種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50
  • 0-79mm/300mm ロッキングプライヤー エスコ

    0-79mm/300mm ロッキングプライヤー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AE-12全長(mm)300種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79
  • グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂種類グリッププライヤ
  • 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    溶接用グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
    材質強力特殊鋼全長(mm)280種類グリッププライヤ
  • マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • パイプグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    パイプグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4310全長(mm)300質量(g)960種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90
  • チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    チェーングリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
    用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
  • アキシャルプライヤ Lタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ Lタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5766全長(mm)195質量(g)410種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18口幅(mm)18
  • ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTC

    ロッキングプライヤ溶接用クランプ

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番453-5855全長(mm)230種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ
  • G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
    トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
  • ピンチオプライヤー インペリアル

    ピンチオプライヤー

    インペリアル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
  • イージープルプライヤー STECK

    イージープルプライヤー

    STECK
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    パネル引き出しの際に便利なプライヤー。溶着したワッシャー・ピンをつかんで引き出し。パネル面をつかんで引き出し、2箇所のリングで。 幅広い引き出し作業に対応します
    用途パネル面をつかんで引き出し作業に
  • ロングノーズロッキングプライヤー SATA

    ロングノーズロッキングプライヤー

    SATA
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。
    用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに
  • メタルシートクランプロッキングプライヤー SATA

    メタルシートクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。
    用途板金引き出し作業に
  • オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートロックロングノーズプライヤー 175mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに
  • オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 250mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに
  • オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 150mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに
  • ウェルディングクランプロッキングプライヤー SATA

    ウェルディングクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。
    用途板金引き出し作業に
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
  • ロッキングレンチ10LW IRWIN

    ロッキングレンチ10LW

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。
    トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
  • ロッキングプライヤーセット エスコ

    ロッキングプライヤーセット

    エスコ
    6,830税込7,513
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
    全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
グリッププライヤ