絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(44)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(85)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(11)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

エビ バイスプライヤ C型(ディープ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
カーブジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。種類グリッププライヤ
C型ロッキングP パット付き
SK11(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)62全長(mm)228材質アゴ部:クロームモリブデン鋼深さ(mm)懐:57
トラスねじバイス
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
ワイドロッキングCクランプ
IRWIN(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55
パイプクリッパー
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付バイスプライヤー
CUSTOM KOBO¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
オートマチックバイスプライヤー
Pro-Auto¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33全長(mm)185トラスコ品番372-6631アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
ダイヤモンドバイスミニ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
シートメタル バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個当日出荷平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
ロングNロッキングプライヤー
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)51全長(mm)202材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
ロッキングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
板金用グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
C型グリッププライヤー(据置き型)
GRIP-ON TOOLS S.A¥6,198税込¥6,8181個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300先端部自在金具付トラスコ品番486-4930質量(g)880
ロングノーズグリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼
バイスプライヤC型 (皿付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤC型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)273トラスコ品番750-9219質量(g)705
バイスプライヤー
はくでん¥769~税込¥846~1個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
グリッププライヤ(鈑金用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470













































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)