絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(44)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(83)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(12)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

C型グリッププライヤー
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)710種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90適合パイプ径(Φmm)95~77
G型グリッププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)935種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51適合パイプ径(Φmm)35~70
グリッププライヤー
ハゼット¥7,998~税込¥8,798~1丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁60日以内出荷片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781丁60日以内出荷溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。用途溶接、木工当固定用トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)260質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200適合パイプ径(Φmm)5~75
グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
グリッププライヤー
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
グリッププライヤ(直線あご)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個欠品中モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。種類グリッププライヤ
固定式グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
万能グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
ロングノーズグリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
スチールC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥5,298~税込¥5,828~1丁翌日出荷片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581丁翌日出荷頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。種類グリッププライヤ
パネルクランプ
KTC¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
ロングノーズグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ
GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-5553全長(mm)180質量(g)375種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
ホースグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。用途自動車修理時のホースクランプ等に。トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂全長(mm)235質量(g)380種類グリッププライヤ
グリップホルダー
GRIP-ON TOOLS S.A¥639税込¥7031個当日出荷131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
グリッププライヤー(溝付先端仕様)
GRIP-ON TOOLS S.A¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥839~税込¥923~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。用途板金、溶接作業に。仕様ワイヤーカッター付種類グリッププライヤ
アルミG型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
アキシャルプライヤ Tタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5782全長(mm)200質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ LLタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
アキシャルプライヤ Jタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18















































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)












![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)