絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(44)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(83)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(12)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

アキシャルプライヤ Jタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ JJタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
G型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
C型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
ワイドCクランプ
KTC¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷18DRの後継機種です。18DRと同等のスペックながら、6%の軽量化と、各部のガタツキを抑えています。フェンダーパネルのクランプ、ロアパネル、アッパーパネルのクランプ等に有効です。補給部品としてスクリュー(09A)、スプリング(34A)を設定しています。
ハンドプライヤ ストレート
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷用途板、角材の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み最大締圧力(kN)17.5
ハンドプライヤ C型 標準
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷用途アングル鋼、チャンネル鋼等の保持材質爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
ハンドプライヤ チェーン式
ギガ・セレクション¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷用途丸材、角材等の保持材質クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)715全長L(mm)480表面処理熱処理済み厚さC(mm)(頭部)12最大締圧力(kN)24.4径(mm)(最大把握B)130
ハンドプライヤ C型 ロング
ギガ・セレクション¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷用途奥深い場所の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)1.18全長L(mm)440寸法D(mm)242寸法E(mm)95表面処理熱処理済み最大口開き(mm)160厚さC(mm)(頭部)14.7最大締圧力(kN)0.78
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
ギガ・セレクション¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷用途傾斜物の保持等材質爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)表面処理熱処理済み
ハンドプライヤ ピンチオフ
ギガ・セレクション¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷用途銅管等の遮断材質クロムモリブデン鋼サイズ7"質量(g)360全長L(mm)194表面処理熱処理済み最大口開き(mm)23厚さC(mm)(頭部)6.6最大締圧力(kN)6
ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷用途狭いところの作業、細かい作業材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み




















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)