絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: プライヤ

2,167件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムステンレスプライヤー KAHARA

    プレミアムステンレスプライヤー

    KAHARA
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
  • ロングNロッキングプライヤー SK11

    ロングNロッキングプライヤー

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)202最大口開き(mm)51
  • ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UP

    ロングノーズ バイスロックプライヤー

    SUN UP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも届き、対象物の固定に。
    全長(mm)225質量(g)337口開き(mm)24口深(mm)60
  • プライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
  • マルチプライヤー E-Value

    マルチプライヤー

    E-Value(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
  • ネジプライヤー ホーザン

    ネジプライヤー

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
    種類ねじプライヤ適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
  • Hi-Lokファスナーリムーバープライヤー ATI

    Hi-Lokファスナーリムーバープライヤー

    ATI
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様アルミ製Hi-Lokファスナー用トラスコ品番490-6225全長(mm)180質量(g)193種類ねじプライヤ
  • エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴ ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
  • 200mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    200mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680G-200呼び寸法(mm)200
  • ホグリングプライヤー(Δ/ω型用) エスコ

    ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    当日出荷
    簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。
    仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ
  • グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(鈑金用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
    トラスコ品番760-7857全長(mm)194質量(g)470種類グリッププライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用グリップリング用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤー JTC

    ロングノーズプライヤー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
  • プライヤーセット コブラセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット コブラセット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
    トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
  • 三枚合わせウォーターポンププライヤー トップ工業

    三枚合わせウォーターポンププライヤー

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番469-6743質量(g)535呼び寸法300最大口開き(mm)70
  • ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
  • ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
    用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • ニードルプライヤー スリーピークス

    ニードルプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番853-4892全長(mm)137種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ウォータポンププライヤー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ウォータポンププライヤー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ビニールコーティンググリップ
    寸法(mm)250全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • 三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) トップ工業

    三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。仕様9段階調整トラスコ品番375-4430全長(mm)253質量(g)305呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
  • バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
    トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
  • メリー ネイルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ネイルプライヤ200mm

    室本鉄工
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
    用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
  • スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCO

    スナップリングプライヤ用ストッパーセット

    TRUSCO
    399税込439
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4品名ストッパーセット
  • スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO

    スナップリングプライヤー用パーツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    適合機種TSRP1050
  • アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(JJタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
  • スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工

    スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)

    室本鉄工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全長(mm)190種類スナップリングプライヤ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ