絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(3)
先端
- 先細(1)
バネ
- なし(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(8)
- エスコ(122)
- KNIPEX(クニペックス)(89)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- E-Value(12)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ブランドをもっと見る

圧着ペンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
ダックビルプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。全長(mm)200材質合金鋼、表面ポリッシュ質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。寸法(mm)160先端先細バネ無し全長(mm)160質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0
絶縁丸ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼