742件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000J) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000J)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1000電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000CZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000CZ)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1000電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
  • IZS4 - イオナイザ(IZS40) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS40)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • I Series(IZS31) SMC

    I Series(IZS31)

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • コロナ帯電ガン グリーンテクノ

    コロナ帯電ガン

    グリーンテクノ
    479,800税込527,780
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番2-9740-01
  • 静電気除去器 アズワン

    静電気除去器

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌々日出荷
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31-1

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ (IZS31-1~) SMC

    イオナイザ (IZS31-1~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • 静電気除去ユニット ベッセル

    静電気除去ユニット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
    トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
  • スタンダードノズル ベッセル

    スタンダードノズル

    ベッセル
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
  • アズピュア DITガンイオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア DITガンイオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    43,560税込47,916
    1個
    翌々日出荷
    電源DC24V、0.15A、50/60Hzイオンバランス±15V材質(針)(イオン)チタン製接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番1-3008-01
  • 分岐ボックス ベッセル

    分岐ボックス

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
    用途SHシリーズ用本体質量(g)350
  • 電源ユニット ベッセル

    電源ユニット

    ベッセル
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
    用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
  • 中継ケーブル ベッセル

    中継ケーブル

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
    用途G-7RS用ケーブル長(m)5
  • スピコン ベッセル

    スピコン

    ベッセル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
    用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    669,800税込736,780
    1台
    5日以内出荷
    大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
    用途SHバー専用質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
    用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
  • イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS42

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -C SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -C

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -9 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -9

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)940
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -8 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -8

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)860
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -6 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -6

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)620
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)540
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -4 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -4

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)460
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -2 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -2

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31-1

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC

    イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。 針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。 カード型リモコン付き。
    用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などセット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
  • イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ミニラインフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
  • イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブホルダ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    仕様導電性チューブを固定
  • イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW omron(オムロン)

    イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 静電気除去装置 HAKKO(白光)

    静電気除去装置

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
    トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)
  • BF-4用 交換フィルター シシド静電気

    BF-4用 交換フィルター

    シシド静電気
    7,598税込8,358
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合BF-4用

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)