絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • SMC(383)
  • ベッセル(76)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(35)
  • カスガ(KASUGA)(32)
  • DESCO(30)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
除電方式
  • 高周波AC方式(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファンタイプイオナイザ標準タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
    用途セル生産時の帯電防止付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース放電方式高周波AC方式表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型イオナイザ高周波AC方式

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
    用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    タングステン針付ユニット
    仕様タングステン針付ユニット
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    交換用タングステン針付ユニット
  • イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    欠品中
  • イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ノズル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
  • 放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電部保護カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
    材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
  • バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • ファンタイプイオナイザ低風量タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファンタイプイオナイザ低風量タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
    用途セル生産時の帯電防止付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1.5ケースアース方式C(コンデンサ)アース放電方式高周波AC方式表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ コネクタケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
  • イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ACアダプタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パルスエアガンイオナイザ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
    付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)放電方式高周波AC方式供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
  • 電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    40,980税込45,078
    1個
    欠品中
    付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
  • 耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱・耐寒バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファン吸気部用エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    タングステン針付ユニット(1個)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ミニラインフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
  • イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブホルダ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    仕様導電性チューブを固定
  • 薄型イオナイザー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    薄型イオナイザー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本種類スポットタイプ電源電圧DC24V ±10%本体質量(g)約110コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)120以下材質(ノズル)ステンレス使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除イオンバランス±15V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH耐圧力(MPa)0.05~0.5短絡保護装備出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF梱包質量(g)約180除電時間(秒)1秒以下連結数5台(自機含む)ケースアース方式C(コンデンサ)アース材質(放電針)タングステン材質(ビス取付部)ステンレス放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)60(ANR)以下オゾン発生量(ppm)0.05以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    用途EC-B01用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトフランジ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ダクトフランジ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    用途Φ50ダクトホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリアイオナイザ ER-TFシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアイオナイザ ER-TFシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
  • エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    4,598税込5,058
    1パック(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • イオナイザ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • イオナイザ チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    849税込934
    1個
    欠品中

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)