絞り込み
ブランド
- SMC
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
除電方式
- DC方式(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から25日以内出荷・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から18日以内出荷本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷風量調整機能付きです材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個45日以内出荷用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ (IZS31-N~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブル
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジ
SMC¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット
SMC¥6,498税込¥7,1481個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケット
SMC¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤





































![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)