37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)イオナイザーA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式付属品ACアダプタ:AX-TB228トラスコ品番807-2270
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)AD-1683用交換用放電電極針A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機シャープ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
静電気除去クロスフローファン ベッセル静電気除去クロスフローファンベッセル
88,980税込97,878
1台
当日出荷
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301シャープ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
静電気除去クロスフローファン ベッセル静電気除去クロスフローファンベッセル
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
SC1P形イオナイザ ワイドタイプ IDEC AUTO-IDSC1P形イオナイザ ワイドタイプIDEC AUTO-ID
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止にイオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
高圧電源 エリミノスタット シシド静電気高圧電源 エリミノスタットシシド静電気
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機シャープ
82,980税込91,278
1台
14日以内出荷
高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。
質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
イオンブロアー SBLシリーズ ソンジェイオンブロアー SBLシリーズソンジェ
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
流体力学に基づいた構造とファン速度調節機能で近距離から長距離の除電が可能です。 自動放電針清掃機能によりメンテナンス性に優れています。
イオン生成方式ステディステートDC材質アルミニウム電源(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8イオンバランス±2V以内オゾン発生量(ppm)0.05
つり下げ型チャージバスターイオナイザー 2ファン DESCOつり下げ型チャージバスターイオナイザー 2ファンDESCO
209,800税込230,780
1台
31日以内出荷
仕様120/230V質量(kg)5
つり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファン DESCOつり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファンDESCO
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)7電圧(V)110
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
31日以内出荷
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
31日以内出荷
TURNSTILE WITH COMBO TESTER X3 DESCOTURNSTILE WITH COMBO TESTER X3DESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
61日以内出荷
質量(kg)170
イオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷
質量(kg)5
イオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷
質量(kg)7
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22 コガネイイオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22コガネイ
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(kg)約2.1電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118消費電流(mA)260最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±15V除電時間(秒)2以下オゾン発生量(ppm)0.03以下
静電気除去ピンポイントノズル ベッセル静電気除去ピンポイントノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
当日出荷
コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)トラスコ品番789-5941材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン質量(g)104消費電流(mA)90(max)動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)設置場所屋内入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)オゾン発生量(ppm)0.05以下
静電気除去3ファン ベッセル静電気除去3ファンベッセル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用イオン発生方式高周波交流コロナ放電式質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…イオン発生方式パルスACコロナ放電式付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。 針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。 カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などセット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW omron(オムロン)イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FWomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
イオナイザ omron(オムロン)イオナイザomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
エアロスタット FPD シムコ(SIMCO)エアロスタット FPDシムコ(SIMCO)
259,800税込285,780
1台
62日以内出荷
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V)TGK品番400-25-11-09質量(kg)5.9外形寸法(mm)902×159×101H電源AC120~220V 50/60Hz風量(m3/min)6.4~12.8オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±15V入力電流(A)0.5/3RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーヘッドイオナイザー カスガ(KASUGA)オーバーヘッドイオナイザーカスガ(KASUGA)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオン生成方式直流コロナ放電式質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下
硫化水素除去装置(床設置型) 篠原電機硫化水素除去装置(床設置型)篠原電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
盤内の硫化水素を除去します。化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。換気(外気導入)の無い夜間等に、タイマーなどと組み合わせて本機を作動させると効果的に硫化水素ガスを除去できます。 (タイマーは付属しません)。オプションの金具を利用することで、DINレールやABCチャンネル(アングル)に取り付けられます。
用途下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など 硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、「盤内の硫化水素除去装置」として。
パワーサプライ SIMCO-IONパワーサプライSIMCO-ION
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265質量(kg)2.5適合規格UL、CSA、CE入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き定格出力電圧二次側:AC5.1kV入力周波数(Hz)50/60兼用ヒューズなし異常検知回路なし最大消費電力(VA)30VA短絡電流(mA)二次側(max):5端子数出力:2個
ダクトフランジ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ダクトフランジパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
欠品中
用途Φ50ダクトホース用RoHS指令(10物質対応)対応
イオンベクター ITX 静電気除去装置 虹技イオンベクター ITX 静電気除去装置虹技
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

設置台特集
おすすめ人気ランキング
設置型