974件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスロープ 6mmタイプ エクシール

    アルミスロープ 6mmタイプ

    エクシール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)6シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立ち作業用制電マット FE-302 HAKKO(白光)

    立ち作業用制電マット FE-302

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
    用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズ エーディーワイ

    アルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズ

    エーディーワイ
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    当日出荷
    小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
    寸法(mm)650×650+30
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • 200x300mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
  • AS-501用スナップキット カスタム

    AS-501用スナップキット

    カスタム
    389税込428
    1個
    当日出荷
    AS-501設置用のスナップキット
    用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP帯電防止粘着マット アズピュア(アズワン)

    AP帯電防止粘着マット

    アズピュア(アズワン)
    33,264税込36,590
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電マット goot(太洋電機産業)

    静電マット

    goot(太洋電機産業)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
    材質合成ゴム硬度65抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
  • アズピュア スクリュースナップキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア スクリュースナップキット

    アズピュア(アズワン)
    3,376税込3,714
    1箱(10個)
    当日出荷
    アズワン品番1-4287-51
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • イエローセイデンF アキレス

    イエローセイデンF

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370厚さ(mm)0.3イエロー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン)

    エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    66税込73
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。便利な封止ラベル付きです。
    材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松

    プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)

    森松
    17,980税込19,778
    1枚
    9日以内出荷
    電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
    材質PVC(軟質塩ビ)長さ(mm)600幅(mm)1800厚さ(mm)1.5グリーン規格カット品表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン

    導電性カラーマット F725シリーズ

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
    トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,490税込3,839
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
    材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • 導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1.8m)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く) アズワン

    アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)

    アズワン
    39税込43
    1枚
    当日出荷
    電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
    仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    12,980税込14,278
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電マット接続アース線 TRUSCO

    導電マット接続アース線

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
    材質カバー:PVC
  • 静電気防止袋 サンワサプライ

    静電気防止袋

    サンワサプライ
    649税込714
    1セット(10枚)
    当日出荷
    静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。
    材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
  • ESD対策ラック ホーザン

    ESD対策ラック

    ホーザン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線接続 PLシール デンカエレクトロン

    アース線接続 PLシール

    デンカエレクトロン
    1,098税込1,208
    1シート(10枚)
    欠品中
    アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
    直径(Φmm)15
  • エレフィールマットNV-R アキレス

    エレフィールマットNV-R

    アキレス
    52,980税込58,278
    1巻(10m)
    8日以内出荷
    ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
    用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電クッションマット テラモト

    制電クッションマット

    テラモト
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
    用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16
  • RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRO

    RS PRO クリーンルーム用紙

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • Raaco 帯電防止ケース RAACO

    Raaco 帯電防止ケース

    RAACO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き RS PRO

    RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    49,980税込54,978
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    739税込813
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)54.9
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    65,980税込72,578
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
  • 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
    用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14透明オレンジ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
  • DCクロス エクシール

    DCクロス

    エクシール
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷
    髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
    グリーン
  • 250x400mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類