カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(198)
- DESCO(122)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(45)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ミヅシマ工業(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

リフトマット 粗面用
エクシール¥44,980~税込¥49,478~1枚6日以内出荷タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)用途重量運搬車の粗面の通路に
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り
DESCO¥2,998~税込¥3,298~1セット(100枚)7日以内出荷から8日以内出荷アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
エレフィールフロアーR
アキレス¥249,800税込¥274,7801巻(10m)5日以内出荷改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESD基板ホルダ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDごみ袋
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(20個)当日出荷仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(1個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)
静電気対策フロアマット
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚14日以内出荷お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。寸法(mm)610×914質量(kg)3
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ
SCS¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)翌々日出荷から6日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー
DESCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブラック質量(g)0.22
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781本翌日出荷帯電防止性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)1質量(kg)29色ブルー透明長さ(m)12表面抵抗値(Ω)1010~1011
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
クリヤーセームESD ミニ
ホープコーポレーション¥299税込¥3291枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くならず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×80色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
APエアーシャワー用粘着シート
アズピュア(アズワン)¥4,455税込¥4,9011個当日出荷エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)寸法(mm)300×300粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11フィルム厚さ(μm)35
導電性異物除去具 ペタミクロン
アトム¥19,980~税込¥21,978~1セット(24本)ほか当日出荷先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
ペタへら12W4個入
アトム興産¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去にトラスコ品番849-9573材質導電性ウレタン長さ(mm)70幅(mm)12厚さ(mm)6質量(g)55角度(°)【へら】約38アズワン品番64-4997-90抵抗値(Ω)108
ビニテープ NM50 50mm幅×50m
アキレス¥9,998税込¥10,9981巻3日以内出荷トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(kg)0.8長さ(m)50
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
ヨツギ¥37,980税込¥41,7781枚翌々日出荷電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
タッチマット
産研科学(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付き色グリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥8,098~税込¥8,908~1袋4日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤