カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(195)
- DESCO(120)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(47)
- SCS(45)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- ミヅシマ工業(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

バンプキャップ RS Pro ネービー
RS PRO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
アルミ規格袋 MBYシリーズ
エーディーワイ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
アース線
ホーザン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。付属品キャップ1個・アースシール2枚入仕様RoHS(6物質・10物質)/○寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
除電ロープ/ノレン
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1個ほか当日出荷導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
アズピュアESDシートII 導電マット
アズピュア(アズワン)¥31,600税込¥34,7601巻当日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16色緑アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
アースターミナル
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)
DESCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
ポンチセット F-29用
ホーザン¥899税込¥9891セット当日出荷F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
静電保護シート 12inch
シルエットジャパン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
静電気シールドバッグ フラットタイプ
SCS¥2,098~税込¥2,308~1箱(100枚)当日出荷から30日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
タックシート
サカセ化学工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から16日以内出荷用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥1,140税込¥1,2541個当日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1袋(1シート×30層)翌々日出荷超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
静電気防止ポリバッグ
アズワン¥970~税込¥1,067~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
デンキトールワイパー
日本バイリーン¥2,998~税込¥3,298~1組(2枚)ほか当日出荷ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
リフトマット 4点セット
エクシール¥39,980~税込¥43,978~1セット4日以内出荷リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
ICパック
アズワン¥3,040~税込¥3,344~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から12日以内出荷静電気対策が必要な作業台、保管棚などに適しています。オイルやグリースなどに耐性があります。材質表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム厚さ(mm)2 (±0.2)表面抵抗値(Ω)表面/<9.9×10^8Ω、裏面/<9.9×10^5Ω
導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。材質【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム色緑表面抵抗値(Ω)表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム厚さ(mm)2色ベージュ高さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)300×460保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止静電気導電テープ
DESCO¥599~税込¥659~1巻当日出荷ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
除電紐
大塚刷毛製造¥42,980~税込¥47,278~1巻当日出荷から3日以内出荷優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。色黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
帯電防止PVCフィルム
CCT(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷から4日以内出荷用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤