絞り込み
二面幅(mm)
- 17×21
- 10(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(4)
- 16(3)
- 17(13)
- 17×19(2)
- 19(4)
- 19×24(2)
- 21(9)
- 21×21(1)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(2)
- 32(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- マルキン印(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
「二面幅(mm)」から絞り込む
12(3)
13(3)
14(4)
16(3)
17(13)
17×21
19(4)
21(9)
22(3)
25(3)
二面幅(mm)をもっと見る

アルミ両口ラチェット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
両口ラチェットロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-v色シルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き
マルキン印¥7,798税込¥8,5781本9日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ質量(g)410タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒
マルキン印¥7,198税込¥7,9181本9日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)440タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 直 黒
マルキン印¥5,498税込¥6,0481本9日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)410タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 曲 黒
マルキン印¥6,398税込¥7,0381本9日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)470タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 復活 黒
マルキン印¥6,598税込¥7,2581本9日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 復活 銀
マルキン印¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:クローム質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ