絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(43)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(34)
- スーパーツール(27)
- RED EAGLES(19)
- MUST TOOL(16)
- GEDORE(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- エスコ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK11(7)
- Pro-Auto(5)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](2)
- WIZ'A(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
![ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107336-090423-02.jpg)
ダブル両口マルチラチェットレンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。全長(mm)190質量(g)400タイプ7サイズタイプ最大締付トルク(N・m)56.87ビット軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ材質スチール質量(g)245本体寸法(mm)35.2×160×31
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
トリプルラチェットレンチ
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
短ガチャ 鳶仕様
トップ工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
両口ダブルソケットレンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。全長(mm)172質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13
両口ロングラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法D(mm)36寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23シノの有無あり
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
3/8”差込ギヤレスラチェット
RED EAGLES¥5,898税込¥6,4881個当日出荷振り角1度未満無段階ギヤレス仕様用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198色オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
鳶仕様ラチェットレンチ
トップ工業¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)240対辺寸法(mm)17×19
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)
スーパーツール¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。質量(g)380長さL(mm)240寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)
スーパーツール¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミショートラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196色シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
ラチェットレンチ19/17×21 曲がり
MUST TOOL¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
両口ショートラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
4in1 リバースラチェットレンチ
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
8-IN-1ラチェットレンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)245質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245送り角度(°)4度サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19ギア数90山
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷72山ギア採用。狭い場所でも細かく動かせる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。軽量・小型タイプ用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)151.5質量(g)135タイプ軽量・小型タイプ
サイクルラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。トラスコ品番810-9774質量(g)425
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
5機能レンチスピード
SK11(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190タイプスピード奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
逆シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷全長(mm)250寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16シノの有無あり
SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個当日出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
両口ラチェットレンチ72
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)315ギア数72山
1/4”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140色シルバーサイズ(inch)1/4
4IN1リバースラチェットレンチ
SEK¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ




![ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107336-090423-02.jpg)