絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(43)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(34)
- スーパーツール(26)
- RED EAGLES(19)
- MUST TOOL(16)
- GEDORE(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- エスコ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK11(7)
- Pro-Auto(5)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](2)
- WIZ'A(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

5サイズラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1丁翌日出荷から翌々日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185色シルバー
コンビネーションレンチセット
エスコ¥69,500税込¥76,4501セット翌日出荷15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
コンビネーションレンチセット
エスコ¥44,500税込¥48,9501セット翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションラチェットレンチセット
エスコ¥68,700税込¥75,5701セット翌日出荷12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
コンビネーションレンチ(単品)
エスコ¥4,810~税込¥5,291~1丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761丁翌日出荷15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
ラチェットレンチ19/24 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ジンバルラチェット"3/8
RED EAGLES¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックピンクサイズ(inch)3/8
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/2”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245色シルバーサイズ(inch)1/2
ジンバルラチェット"3/8
RED EAGLES¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)30色メタリックピンクサイズ(inch)3/8直径(mm)50ギヤ歯数72
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,560税込¥3,9161個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,968税込¥4,3651個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数72
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941セット5日以内出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩めセット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm))全長(mm)200色シルバー
1/2”差込ギヤレスラチェット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941個5日以内出荷振り角1度未満無段階ギヤレス仕様用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255色オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,783税込¥5,2611個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26色メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。用途ボルト・ナットの締付け。呼び径(mm)21×26
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
マルチラチェットレンチ 6分
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
両口ラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
4in1 リバースラチェットレンチ
Pro-Auto¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!全長(mm)206質量(g)270寸法D1(mm)32寸法D2(mm)34.5寸法T1(mm)45寸法T2(mm)50寸法T3(mm)5.6サイズ(mm)13・14×17・19
足場鳶用 両口ラチェット17×17
侍BLACK¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷カラビナ工具差しに直接装備可能です。用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
弓形本管レンチ
トップ工業¥21,980税込¥24,1781丁翌日出荷48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
吊バンドレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から3日以内出荷10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
両口 MCCレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。呼び17R×21R
31K10用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥999税込¥1,0991個翌日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62432202018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K8用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥899税込¥9891個翌日出荷から翌々日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥719~税込¥791~1個翌日出荷から翌々日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K40用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から翌々日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62440302018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K35用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から翌々日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62438102018年トラスコ掲載ページ4 0414
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ