絞り込み
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(20)
- 140~160未満(27)
- 160~180未満(90)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(24)
- 260~280未満(9)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(3)
- 650~700未満(2)
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ALLEX(23)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- FACOM(12)
- RS PRO(12)
- SK11(8)
- TAKAGI(高儀)(4)
- trad(4)
- TRUSCO(14)
- アルス(12)
- エスコ(34)
- オルファ(4)
- トップマン[工具・金物](9)
- ドウカン(5)
- ハートライ(9)
- ヤヨイ化学(5)
- 中島利器(12)
- 美鈴(21)
- 近正(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
90~100未満(4)
100~120未満(6)
120~140未満(20)
140~160未満(27)
160~180未満(90)
180~200未満(41)
200~220未満(76)
220~240未満(4)
240~260未満(24)
260~280未満(9)

強力万能はさみ コンパクト
(111件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
強力万能はさみ
(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)約250質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
強力万能はさみ スリム
(28件のレビュー)¥959税込¥1,0551丁当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)178質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
べたつかないはさみ フッ素加工
ハートライ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
強力万能はさみ ミニ
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン全長(mm)150質量(g)96刃長(mm)45切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
セラミックレターオープナー
オート(7件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。用途封筒の開封作業に最適です。材質本体:ABS、刃:セラミック幅(mm)36全長(mm)51高さ(mm)51奥行(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能はさみ アラミド繊維用
(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
鉄腕ハサミ
ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。用途銅板・銅線の切断に。トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)55ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
(10件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35
鉄腕ハサミDP
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。材質(グリップ)ABS・エラストマー寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
クラフトチョキ(万能型)
アルス(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(万能型)
アルス(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂全長(mm)213質量(g)100刃長(mm)93切断能力紙、布、ビニールなどの薄物刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
クラフト用ゴム切り(曲刃)
ALLEX(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
万能はさみAS ロング
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
万能ハサミ(角度付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼全長(mm)200質量(g)173刃長(mm)67刃厚(mm)7.9刃先曲刃
カッター ヘビースニップ
ホーザン¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。トラスコ品番324-9476全長(mm)162質量(g)58刃長(mm)37刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
マルチ電工ハサミ ステンレス製
(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR全長(mm)208質量(g)174刃長(mm)50切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM全長(mm)178板厚(mm)2.8刃渡り(mm)48刃部加工カーブ刃
FUN CRAFT 皮革・ゴム用
近正(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)トラスコ品番407-8616材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂全長(mm)155質量(g)48刃長(mm)40切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
フローリストMe BP
近正(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃で切れ味抜群。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)40
フローリストLe BP
近正(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50
鉄腕ハサミMP
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。材質(グリップ)ABS寸法(mm)175×90全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーワーク鋏 厚物用
SUN UP¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。全長(mm)278質量(g)260刃長(mm)125材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2刃渡り(mm)125
フッ素コートはさみ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)全長(mm)240質量(g)146.5刃長(mm)105切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
セラミック コンパクトハサミ
Slice(スライス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン寸法(mm)141×66.5×12.1質量(g)32刃長(mm)40深さ(mm)42
アルスヌーボー(万能型・ステンレス)
アルス(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)56刃長(mm)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
クラフト鋏
TAKAGI(高儀)¥879税込¥9671個当日出荷先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ 。さびにくいステンレス刃 。滑りにくいラバーグリップ 。針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ
silky(丸章工業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。用途事務用鋏。全長(mm)160質量(g)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
YAYOIスーパークロスカット
ヤヨイ化学(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています寸法(mm)240全長(mm)240板厚(mm)3.0
ステンレスはさみ 先丸安全型
TRUSCO¥819税込¥9011丁当日出荷刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029



























![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)