絞り込み
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(19)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
刃長(mm)
- 30(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(15)
- 45(1)
- 55(1)
ブランド
- アルス
- モノタロウ(7)
- エスコ(71)
- 美鈴(30)
- TRUSCO(29)
- ALLEX(29)
- 長谷川刃物(27)
- 近正(24)
- 中島利器(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- FACOM(12)
- RS PRO(11)
- TAKAGI(高儀)(10)
- SK11(10)
- ハートライ(10)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- トップマン[工具・金物](9)
- GISUKE(タカギ)(8)
- オルファ(7)
- ヤヨイ化学(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
90~100未満(1)
120~140未満(1)
160~180未満(19)
180~200未満(1)
200~220未満(1)

クラフトチョキ(万能型)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(万能型)
アルス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
クラフトチョキ 左利き用
アルス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
アルスヌーボー(万能型・ステンレス)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)56刃長(mm)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
多用途クラフトチョキ
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途
アルス¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
アルスヌーボーダブル ピンク
アルス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ソフトグリップ、カラー・ピンク全長(mm)169質量(g)60刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
シャープクラフト 直刃
アルス取扱い終了刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。用途細かな切断作業トラスコ品番395-7624材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)160質量(g)45刃長(mm)40刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
工具鋏多用途クラフトワイヤーカット
アルス取扱い終了ダンボールからワイヤーまで持ち替えなしでラクラクカット!! 。刃先までしっかり切れる!:リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、刃先までしっかりと力を伝えます。耐久性に優れたハードクローム仕上げの刃は、いろんなシーンの様々な素材で切れ味を発揮します。 。1本2役のワイヤーカット:刃元に施したギザ刃加工はワイヤーをしっかりキャッチしてカット。作用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、グリップ/PP、キャップ/PP全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)ワイヤー(#18:直径1.2)、人工芝(下地SBR:1.8)、革(2.0)、ダンボール(5.0)、結束バンド(ナイロン製:1.25)、アルミ板(0.5)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)アズワン品番64-3675-59RoHS指令(10物質対応)対応
シャープクラフト曲刃
アルス(2件のレビュー)取扱い終了凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。用途細かな切断作業仕様ソリ刃、ソフトグリップトラスコ品番395-7616材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ全長(mm)160質量(g)45刃長(mm)40刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
金属クラフト直刃
アルス取扱い終了5~10μのハードクローム層で表面を覆い、さびにくく、摩耗に強く、耐久力があり、また、ヤニがつきにくいといった利点があります。目詰まりしにくく、生木の剪定にはその威力を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。 手に余計な負担がかかりにくい設計です。硬いものを切断する時は、力一杯握れ、使用時の疲労感をやわらげます。
工具鋏多用途クラフトワイヤーカット
アルス取扱い終了刃元ギザ刃ワイヤーカット付きで持ち替えなしにラクラクカットできます。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途ワイヤーカットトラスコ品番137-2623セット内容キャップ、耐水性に優れた名前シール材質高炭素刃物鋼全長(mm)160材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム、グリップ:ポリプロピレン(PP)質量(g)50タイプ多用途ワイヤーカット刃長(mm)40切断能力ワイヤー(1.2mm硬鋼線・ピアノ線を除く1.2mm)、人工芝(1.8mm)、革(2.0mm)、ダンボール(5.0mm)、結束バンド(ナイロン製1.25mm)、アルミ板(0.5mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
工具鋏多用途コンパクト
アルス取扱い終了コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
工具鋏多用途クラフトワイヤーカット
アルス取扱い終了刃元ギザ刃ワイヤーカット付きで持ち替えなしにラクラクカットできます。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途ワイヤーカットトラスコ品番137-2623セット内容キャップ、耐水性に優れた名前シール材質高炭素刃物鋼全長(mm)160材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム、グリップ:ポリプロピレン(PP)質量(g)50タイプ多用途ワイヤーカット刃長(mm)40切断能力ワイヤー(1.2mm硬鋼線・ピアノ線を除く1.2mm)、人工芝(1.8mm)、革(2.0mm)、ダンボール(5.0mm)、結束バンド(ナイロン製1.25mm)、アルミ板(0.5mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
クラフトチョキ 5色入
アルス取扱い終了工作・園芸・料理・医療・・・など、様々な用途に活躍する、多用途鋏の逸品です。便利に、そして、おしゃれにお使いいただける鋏です。用途ホビー・工作・手芸・草花の手入れ・料理に仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ、刃カバー付き全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40





























![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)