絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
  • 円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL

    円筒ケース入り 両面ハトメ

    FAMILY TOOL(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(50組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]

    鳩目鋲

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    449税込494
    1箱(250個)
    当日出荷
    ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
    材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
  • 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO

    両面ハトメパンチ プライヤー型

    TRUSCO(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。
    用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
    材質アルミ(ハトメ)
  • ハトメパンチ 普及型 SK11

    ハトメパンチ 普及型

    SK11(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
  • 両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11

    両面ハトメの玉 アルミ12mm

    Y-SK11(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    889税込978
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    付属品抜き棒1本材質快削鋼適合工具THP-P THP-PH
  • 大カシメ FAMILY TOOL

    大カシメ

    FAMILY TOOL(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(30組)
    当日出荷
    皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
    用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
  • 両面ハトメ プライヤーセット FAMILY TOOL

    両面ハトメ プライヤーセット

    FAMILY TOOL(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10組)ほか
    当日出荷
    強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
    用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!仕様下敷き付材質アルミ製
  • ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー モリト

    ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー

    モリト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(24組)ほか
    当日出荷
    穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
    用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本
  • ハトメパンチ 普及型 SK11

    ハトメパンチ 普及型

    SK11(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • ハトメパンチ オープン工業

    ハトメパンチ

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
    トラスコ品番808-1907材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
  • 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ アルミ製

    FAMILY TOOL(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    用途穴の補修・補強・アクセントに!材質アルミ製
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(4件のレビュー)
    489税込538
    1パック(20組)
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約8ねじ下穴サイズ(mm)約8最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
    用途テント・シート等の穴の補強・補修。
  • 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO

    両面ハトメパンチ(セパレート型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
  • ハトメの玉 SK11

    ハトメの玉

    SK11
    149税込164
    1パック(60個)
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • ハトメ コクヨ

    ハトメ

    コクヨ
    739税込813
    1箱(250個)
    当日出荷
    材質真鍮規格5号足径(Φmm)4.5
  • ハトメの玉 Y-SK11

    ハトメの玉

    Y-SK11
    1,498税込1,648
    1パック(1000個)
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • ハトメの玉 SK11

    ハトメの玉

    SK11
    159税込175
    1セット
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)穴径(Φmm)ハトメ:約4.0下穴径(Φmm)5.0入数150個相当入取付厚(mm)最大約2.0
  • プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメ

    FAMILY TOOL(5件のレビュー)
    449税込494
    1セット(30組)
    当日出荷から3日以内出荷
    お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり 軽量で強く、取り付け簡単
    材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
  • ハトメ一撃用ハトメ玉シルバー モリト

    ハトメ一撃用ハトメ玉シルバー

    モリト(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(15組)ほか
    当日出荷
    穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
    用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
  • ハトメパンチ DX SK11

    ハトメパンチ DX

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
    用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
  • 両面ハトメ用 打ち棒 FAMILY TOOL

    両面ハトメ用 打ち棒

    FAMILY TOOL(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
    用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
  • プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット

    FAMILY TOOL
    1,998税込2,198
    1セット(30組)
    当日出荷
    仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄クリア
  • スナップファスナー SK11

    スナップファスナー

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10組)
    当日出荷
    ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
    用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
  • スナップファスナーパンチ SK11

    スナップファスナーパンチ

    SK11(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
    用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
  • 両面ハトメの玉 アルミ10mm SK11

    両面ハトメの玉 アルミ10mm

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(25組)
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(15組)
    当日出荷
    厚さ(mm)約3.0迄ポンチ軸径(Φmm)10サイズ(mm)10(#25)
  • 両面ハトメ FAMILY TOOL

    両面ハトメ

    FAMILY TOOL(6件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    小口で便利に使えます。
  • ステンレス両面ハトメ SK11

    ステンレス両面ハトメ

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(60組)ほか
    当日出荷
    ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
    用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
  • 両面ハトメ玉 真鍮 SK11

    両面ハトメ玉 真鍮

    SK11(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ハトメ カシメ工具特集
おすすめ人気ランキング
ハトメ/カシメ