103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • ポンチセット TRUSCO

    ポンチセット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
  • 5本組ポンチセット スリーエッチ

    5本組ポンチセット

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
  • パッキンポンチセット17本組 スリーエッチ

    パッキンポンチセット17本組

    スリーエッチ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(17本組)
    当日出荷
    センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
    用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
  • パッキン打抜ポンチセット エフケー

    パッキン打抜ポンチセット

    エフケー
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(22点組)
    欠品中
    ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
    セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
  • 8本組ポンチセット スリーエッチ

    8本組ポンチセット

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
  • 平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(6パック)
    当日出荷
    スタンダードな並行ピンポンチセット
    セット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
  • 平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ スリーエッチ

    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ
    材質ハガネ製
  • パッキンポンチセット スリーエッチ

    パッキンポンチセット

    スリーエッチ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
    用途ドーナツ型パッキンの作製。
  • 交換式ミニポンチセット SK(新潟精機)

    交換式ミニポンチセット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
  • 差替式皮ポンチセット SK11

    差替式皮ポンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
  • BOEHM 穴あけポンチ RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ

    RACODON
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
    材質高強度工具鋼
  • ポンチタガネセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
  • テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケー

    テーパーピンポンチセット(六角軸)

    エフケー
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(8本)
    欠品中
    ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
    寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
  • ピンポンチセット イチネンTASCO

    ピンポンチセット

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
  • 2-8mm 6本組ピンポンチ エスコ

    2-8mm 6本組ピンポンチ

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
  • 差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    差替式穴あけポンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
    色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
  • 穴あけポンチ3本組 GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチ3本組

    GISUKE(タカギ)
    ¥799税込¥879
    1セット(3本)
    当日出荷
    きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
    用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
  • 皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです。
    用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
  • 平行ピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • ポンチたがねセット JTC

    ポンチたがねセット

    JTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペア替刃ポンチ スリーエッチ

    スペア替刃ポンチ

    スリーエッチ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
  • RS PRO ピンパンチセット 5本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 5本

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
  • BOEHM 穴あけポンチセット RACODON

    BOEHM 穴あけポンチセット

    RACODON
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
    用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。材質高強度工具鋼
  • 皮ポンチセット GISUKE(タカギ)

    皮ポンチセット

    GISUKE(タカギ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
  • 3-30mm 革ポンチキット(15個組) エスコ

    3-30mm 革ポンチキット(15個組)

    エスコ
    ¥31,500税込¥34,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-31
  • ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
    トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
  • テーパーピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)406硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ セット(スタンド付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ セット(スタンド付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    スタンド付き
    トラスコ品番764-6020セット内容平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)質量(g)593硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • パッキンポンチセット用ホルダー スリーエッチ

    パッキンポンチセット用ホルダー

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パッキンポンチセット用ホルダー
    材質S45C/焼入れなし全長(mm)150
  • 11本組ポンチセット スリーエッチ

    11本組ポンチセット

    スリーエッチ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
  • ポンチタガネセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(6パック)
    当日出荷
    使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
    セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
  • RS PRO ピンパンチセット 6本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 6本

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
  • RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 8本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 8本

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ピンパンチ 8 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 8 種類のピンパンチが含まれています。工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長 4 インチ パラレル長: 5/8 インチ セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
    仕様全体長さ = 101.6 mm個数 = 8パンチタイプ = 平行ピン
  • 革ポンチキット エスコ

    革ポンチキット

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
  • 16PCS ポンチ&チゼルセット JTC

    16PCS ポンチ&チゼルセット

    JTC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    16PCS
    材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
ポンチセット