絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパー モノタロウ

    倍力ニッパー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
  • TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC 強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
    材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
    刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
    用途金属線の切断
  • 強力ニッパ フジ矢

    強力ニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
  • 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA

    電工用薄刃ニッパー(フラット)

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
    用途ケーブルや線材の切断に。刃先形状フラット
  • ブラックG 強力ニッパー KENOH

    ブラックG 強力ニッパー

    KENOH(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    全長(mm)165質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 強力ニッパ 室本鉄工

    強力ニッパ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特に切断力に優れ、堅牢。
    仕様ソフトカバー付刃形厚刃寸法b(mm)12.5
  • パワーアップニッパー KEIBA

    パワーアップニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
    トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ

    VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
    用途金属線の切断
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途精密配線作業などに。トラスコ品番368-8062材質S58C全長(mm)155質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
    用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
    トラスコ品番760-8390材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)175質量(g)220呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA

    電工用薄刃ニッパー(スタンダード)

    KEIBA(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
  • 強力ニッパー 片山利器

    強力ニッパー

    片山利器
    349税込384
    1丁
    当日出荷
    電線・細い針金の切断に。
    全長(mm)150
  • エクセレントシリーズ  強力ニッパー (薄刃) VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • 鉄腕ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
    用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
  • JIS強力ニッパ 150mm TRUSCO

    JIS強力ニッパ 150mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格の標準的な強力ニッパです。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番365-4966材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
  • ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢

    ハイパワーニッパ 圧着機能付

    フジ矢(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
    寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
  • 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
  • 強力ニッパー(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 倍力ニッパー トップ工業

    倍力ニッパー

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。材質KA70全長(mm)183切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアップニッパー KEIBA

    パワーアップニッパー

    KEIBA
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)165
  • 強力ニッパ(S型) トップ工業

    強力ニッパ(S型)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味、連続作業に! バネ付
    用途連続作業に
  • パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー 薄刃

    J-CRAFT99
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • 倍力ニッパー BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ニッパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
    材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー Strong Tool

    マイクロニッパー

    Strong Tool(5件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線1.0
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • パワーニッパー trad

    パワーニッパー

    trad(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
強力ニッパー
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
強力ニッパー 【通販モノタロウ】