絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(3)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- スリーピークス(9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- LINDSTROM(リンドストローム)(5)
- KEIBA(4)
- フジ矢(4)
- 室本鉄工(4)
- エスコ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- トップ工業(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- ホーザン(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- TTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HANDIWORK(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(2)
160~180未満(6)
180~200未満(4)
200~220未満(3)
240~260未満(3)

バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。全長(mm)160質量(g)206タイプ切断面:傘状(斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ(焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
強力型斜ニッパー(ベントタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥6,798~税込¥7,478~1丁ほか当日出荷ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型 斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁翌々日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4