絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(27)
- 室本鉄工(18)
- フジ矢(12)
- KEIBA(11)
- TSUNODA(ツノダ)(10)
- トップ工業(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- メリー(5)
- ミネシマ(4)
- エスコ(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- ホーザン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- TTC(2)
- FACOM(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- SK11(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

プラスチックニッパー スリム フラット刃
マルビー¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。 先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。 刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。用途樹脂成型後のゲート切断に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃ハンドルビニールグリップ
プラニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
プラスチックニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
ハイパワープラスチックニッパー
ミネシマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック全般の切断・加工に最適なニッパーです。力の入るグリップで長時間の連続作業に威力を発揮するプロ用です。全長(mm)145バネ付
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3847材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3846材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー 85°
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。トラスコ品番833-8911長さ(mm)160質量(g)165
ハイプラニッパ (精密刃仕様)
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形トラスコ品番485-5272材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)150質量(g)107切断能力(mm)樹脂Φ5
スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!柄幅(mm)51
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
プラスチックニッパ(平刃)
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
ガタ修正具付ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷から8日以内出荷樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11色ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
プラスチックニッパー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニール色ブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
プラスチックニッパ(ストレート刃・先細
フジ矢¥3,500税込¥3,8501個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
バネ付プラスチックニッパ
フジ矢¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
プラスチック用ニッパ
KLEIN TOOLS¥14,980税込¥16,4781丁9日以内出荷射出成形等のプラスチックの切断に適しています。 刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。 バネ付で自動的に開きます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。用途射出成形・ゲートの切断に。プラスチック部材の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
ニッパ 先細ノーズ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷から翌々日出荷刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 狭い場所での切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線1.5
プラスチック用カッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。切断能力軟線程度
強力型プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。 ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 ソフトワイヤーのための精密切刃。材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線6硬度HRC(刃部)約59
プラスチックカッター
LINDSTROM(リンドストローム)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷仕様ばね付トラスコ品番498-1502全長(mm)160質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
模型プロ ニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
斜プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)155呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)54~62刃先角度(°)37
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付トラスコ品番826-6575材質バナジウム鋼全長(mm)190質量(g)220呼び寸法(mm)190硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)15
エルゴニッパープラスチック用(左利き用)
KEIBA¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。用途切る作業にトラスコ品番760-8624材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー 45°
KNIPEX(クニペックス)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。長さ(mm)160質量(g)156