絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- KLEIN TOOLS(16)
- フジ矢(12)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- 室本鉄工(4)
- trad(4)
- VICTOR(花園工具)(2)
- スリーピークス(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- KEIBA(1)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROZONE(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハゼット(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(3)
200~220未満(6)
220~240未満(3)
240~260未満(2)

架線工事用強力ペンチ(圧着付)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥5,698~税込¥6,268~1丁90日以内出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25