絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • IRIS
  • モノタロウ(16)
  • オーム電機(269)
  • エスコ(225)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • GENTOS(178)
  • ELPA(172)
  • 日動工業(162)
  • 東京メタル(132)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(131)
  • ハタヤリミテッド(73)
  • 岩崎電気(71)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • LED LENSER(61)
  • ストリームライト(60)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(57)
  • 東芝ライテック(56)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(52)
  • ライテックス(ムサシ)(49)
  • TRUSCO(46)
  • DNライティング(44)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS直管LEDランプ ECOHiLUX HE160SIRIS
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LED
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当 IRISLED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当IRIS
2,298税込2,528
1個
欠品中
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23
電源内蔵ランプ用器具 トラフ型 IRIS電源内蔵ランプ用器具 トラフ型IRIS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13給電方式片側給電

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明