絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(157)
  • 日機(97)
  • オーム電機(92)
  • ハタヤリミテッド(55)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(52)
  • ELPA(42)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(42)
  • アイリスオーヤマ(31)
  • 嵯峨電機工業(27)
  • 東京メタル(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(27)
  • GENTOS(26)
  • MTO(26)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ストリームライト(20)
  • TRUSCO(20)
  • ライテックス(ムサシ)(20)
  • 山田照明(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED コード」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • led コードレス
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)エスコ
8,170税込8,987
1個
当日出荷
ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯アズワン品番65-2178-01
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコAC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)エスコ
13,300税込14,630
1個(1個)
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)電球LED球7灯色温度昼白色:約5000K明るさ(Lm)500
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
8,660税込9,526
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
8日以内出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60
照明灯/LED (クランプ式) エスコ照明灯/LED (クランプ式)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35
1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
6,850税込7,535
1台
翌日出荷
仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外アズワン品番64-7941-78防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)
照明灯(防滴型) エスコ照明灯(防滴型)エスコ
15,300税込16,830
1台
5日以内出荷
眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
照明灯/LED (クリップ式) エスコ照明灯/LED (クリップ式)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60
照明灯/LED (クランプ式) エスコ照明灯/LED (クランプ式)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。
厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)480電源(V)AC100~250コード長さ(m)1.8電球LEDチップ1灯明るさ(Lm)弱:280、弱:490
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、高強度ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
保護等級IP65消費電力50Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ5000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
LEDセンサーライト 防雨型 エスコLEDセンサーライト 防雨型エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコAC100V LEDセンサーライト 1灯エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)アズワン品番65-9306-40
作業灯/LED 連結型 AC100V/9W エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/9Wエスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
材質ポリカーボネート質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯までアズワン品番64-7927-79明るさ(Lm)1260電球の種類LED
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色アズワン品番65-9278-89
LEDペンダントライト エスコLEDペンダントライトエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。LED一体型で、ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができます。ペンダントのコードを15~61cmまで調整可能。
充電式LEDフラッシュライト エスコ充電式LEDフラッシュライトエスコ
14,600税込16,060
1個(1個)
翌日出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネートブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。
付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラスブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25
LEDセンサーライト AC100V/60W エスコLEDセンサーライト AC100V/60Wエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式アズワン品番64-7941-65明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12m
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14Wエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800アズワン品番64-7941-58取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)
作業灯 (スタンド付き) エスコ作業灯 (スタンド付き)エスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)消費電力27Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lm
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
[充電式] クリップライト/LED(センサー付) エスコ[充電式] クリップライト/LED(センサー付)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
充電式LEDフラッシュライト (高演色) エスコ充電式LEDフラッシュライト (高演色)エスコ
30,200税込33,220
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウムブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明