充電式デュアルフレキシブルライトDEEN(2件のレビュー)当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
充電式マルチフォールディングライトDEEN(3件のレビュー)当日出荷
3点ライトで様々な場所に適応
底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能
先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能
底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能
フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様チャージポート:USBTYPE-C付属品充電ケーブル寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります