絞り込み
ブランド
- 岡潮
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付
岡潮¥71,980税込¥79,1781式4日以内出荷6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付
岡潮¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間
スタイリッシュワークライト
岡潮¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。省エネ22W、PSEマーク認証用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業。キャンプ、アウトドア時の照明。少人数での現場入り(軽量2.5kg)トラスコ品番420-0795セット内容三脚式LED投光器(本体)材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電圧(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)奥行610本体寸法(mm)高さ1050~1380光源色白本体寸法(mm)幅340色(本体)ブラック明るさ(Lm)2000照射角度(°)360エコロジー商品省エネ