絞り込み
ブランド
- ディーエーピーネットワーク
- モノタロウ(32)
- オーム電機(839)
- ELPA(482)
- 日動工業(469)
- 岩崎電気(436)
- エスコ(392)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(290)
- GENTOS(232)
- 東京メタル(205)
- ハタヤリミテッド(202)
- LED LENSER(164)
- 日機(145)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(101)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(96)
- TRUSCO(88)
- FENIX(フェニックス)(85)
- ブランドをもっと見る

【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)
ディーエーピーネットワーク¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷最大1,400ルーメンの非常に明るいLEDライトを採用し、超高輝度を実現した、これを選べばどんなシーンでも使えるヘッドライトです。頑丈な合金を採用しているので衝撃や落としても故障しにくいです。ライトの先端を回して調整することで、近くを広く照らしたいときはワイド、遠くを狭く照らしたいときはズームを選択できます。長時間でも使える大容量の5,000mAhの充電容量を搭載。IPX6の高い防水性があり雨の日でも安心して使えます。ヘッドライトに装着した時にズレない様、ベルト自体にゴム製の滑り止めをつけました。用途1,400ルーメンの超高輝度に加えて、タフなボディとIPX6の防水性で、アウトドアだけでなくプロの現場にも。セット内容ヘッドライト本体、USBケーブル、ハードケース質量(g)295電圧(V)3.7寸法(cm)4.3×10×5.8モード弱光・中光・強光・点滅バッテリー容量(mAh)5000(連続最大32時間点灯)充電方式USB Type-AtoC明るさ(Lm)最大1400防水性IPX6エコロジー商品省エネ
100LEDソーラーセンサーライト ブラック
ディーエーピーネットワーク¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷配線・電池不要で設置できるソーラー充電式センサーライト。電気代0円で経済的に使えます。夜間は人感センサーが反応して自動点灯・消灯し、防犯対策にも最適。IP44の防水仕様で雨に強く、玄関・庭・ベランダなど屋外でも安心して使用可能。コンパクトで取り付けも簡単です。用途玄関や庭、ベランダなど屋外の照明に。防犯灯や安全灯として夜間の見守りに。配線不要で手軽な外灯設置に。色ブラック質量(g)137電源ソーラー充電設置方法ネジ固定充電時間(時間)約24明るさ(Lm)約200使用時間(時間)約3防水保護等級IP44センサー感知範囲約3m/約150度
LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用
ディーエーピーネットワーク¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷手元をしっかり照らす強力照射LEDヘッドライト。ズーム機能により近距離から遠距離まで幅広く対応し、作業やアウトドアで活躍します。頭部装着で両手が自由に使えるため、夜間作業や点検作業も安全に行えます。4つの点灯モード(強・弱・高速点滅・SOS)で状況に応じた使い分けが可能。IPX4防水仕様で雨の日でも安心。角度調整機能付きで照射方向も自由に調整できる便利な1台です。用途夜間作業や点検、アウトドアや釣り、防災時の照明として。暗所での作業に。サイズフリー(ベルト調整)質量(g)188電源単4乾電池×3本(別売)機能ズーム機能光源LEDモード強/弱/高速点滅/SOS防水保護等級IPX4角度調節下方向90度エコロジー商品省エネ