絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • RABLISS
  • モノタロウ(16)
  • オーム電機(269)
  • エスコ(225)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • GENTOS(178)
  • ELPA(172)
  • 日動工業(162)
  • 東京メタル(132)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(131)
  • ハタヤリミテッド(73)
  • 岩崎電気(71)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • LED LENSER(61)
  • ストリームライト(60)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(57)
  • 東芝ライテック(56)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(52)
  • ライテックス(ムサシ)(49)
  • TRUSCO(46)
  • DNライティング(44)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト RABLISSLEDセンサーライトRABLISS(2件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能高感度センサー選べる明るさ10段階自動点灯・自動消灯
材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LED
ランタンLED 電池式 RABLISSランタンLED 電池式RABLISS
3,000税込3,300
1台
当日出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタンアウトドアに!防災用に!地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
軽量三脚 RABLISS軽量三脚RABLISS
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
超軽量の約440gで持ち運び楽々 3段階伸縮で高さを自在に調整360°回転するボール雲台 1/4インチ国際規格ネジでしっかり固定"
寸法(cm)【最大展開時】160収納時寸法(cm)55
充電式ランタン RABLISS充電式ランタンRABLISS
5,600税込6,160
1台
3日以内出荷
調光つまみ1つで簡単操作虫が寄って来にくいLEDランタン選べる2つの使い方IP65防塵・防水安心のLED充電式コードレス充分な明るさと点灯時間
材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA動作電圧(V)2.8~4.2

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明