絞り込み
電球の種類
LED(5)
ブランド
- ZATTA
- モノタロウ(20)
- オーム電機(834)
- ELPA(478)
- 岩崎電気(365)
- 日動工業(297)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(289)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(245)
- GENTOS(221)
- エスコ(190)
- ハタヤリミテッド(188)
- LED LENSER(159)
- 東京メタル(151)
- 日機(112)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

LED UVブラックライト 乾電池式
ZATTA¥999税込¥1,0991個当日出荷UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90色黒電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き
ZATTA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり防水性IPX6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル
ZATTA(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き
ZATTA(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載
ZATTA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に寸法(mm)200×40.5×25色ブラック容量【ソーラーパネル】200mA(5V)質量(g)200充電時間日中7時間ほど(晴天時)点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しないLED3W、昼白色バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)出力(ルーメン)450感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど付属品充電用USBケーブル仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ
ZATTA¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト。4つの点灯モードをワンプッシュで切替。マグネット&クリップ付きで両手作業に便利。USB充電式・500mAhバッテリー内蔵。IPX4相当の防滴仕様。約47gの軽量・スリムなペン型デザイン。アルミ+ABS素材で扱いやすい用途自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ材質アルミ、ABS寸法(mm)108×21質量(g)47ライト種類高輝度LED、COBバッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4相当
2WAYライト USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷USB充電式で繰り返し使える小型LEDライト。懐中電灯とCOBサイドライトの2WAY仕様。コンパクトでバッグや車内に収納しやすい。ストラップ付きで持ち運びや落下防止に便利用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)85直径(Φmm)20質量(g)38バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
センサー式LEDヘッドライト
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)(ヘッド部)60×38×41質量(g)(ヘッド部)53スイッチ通常/センサー点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)
シンプルLEDランタン 電池式
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱明るさ(Lm)約100点灯時間(時間)強/約40、中/約45、弱/約60
2WAYライト ズーム機能付き USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷手のひらに収まるコンパクトサイズ。LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様。クリップ付きでポケットやバッグに固定可能。micro USB充電式で繰り返し使える用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)92~98直径(Φmm)28質量(g)52バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb